KAH04-M5 antistatische Steckverschraubung Gerade
Steckverschraubung gerade, antistatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:KAH04-M5
Rubix:1186112
Hersteller:KAH04-M5

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing / polybutylenterephthalat / 304 edelstahl / nitrilbutadienkautschuk |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5x0,8 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : KAH04-M5 antistatische Steckverschraubung Gerade
KAH, antistatisch, Steckverbindung, Gerade Schraubverbindung mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing / polybutylenterephthalat / 304 edelstahl / nitrilbutadienkautschuk |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5x0,8 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschluss 2 | średnica zewnętrzna rurki 4 mm (złącze wciskane) |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage