735994 Spartex 735994, Gewindessicherung, mittelfest, 50 g
Schraubensicherung mittelfest
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:735994
Rubix:3049817
EAN:3660338017667



Dokumente
Produktdetails : 735994 Spartex 735994, Gewindessicherung, mittelfest, 50 g
- Mittlere Beständigkeit, demontierbar mit normalen Werkzeugen
- Farbe: blau
- Basis: Anaerober Klebstoff
- Viskosität: 600 bis 1200 mPa.s
- Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C
- Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 min
- Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 15 - 30 min
- Komplette Aushärtung nach 24 Stunden
- Maximaler Schraubendurchmesser: M36
- Losbrechmoment nach DIN 54454: 10 bis 16 Nm
- Druckscherfestigkeit nach DIN 54452: 10 bis 20 N/mm²
- Verpackung: 50-g-Flasche
- In Deutschland hergestellt
- Farbe: blau
- Basis: Anaerober Klebstoff
- Viskosität: 600 bis 1200 mPa.s
- Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C
- Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 min
- Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 15 - 30 min
- Komplette Aushärtung nach 24 Stunden
- Maximaler Schraubendurchmesser: M36
- Losbrechmoment nach DIN 54454: 10 bis 16 Nm
- Druckscherfestigkeit nach DIN 54452: 10 bis 20 N/mm²
- Verpackung: 50-g-Flasche
- In Deutschland hergestellt
Stärken
Einkomponentenkleber zum Schutz vor der Lockerung von Werkstücken unter Vibrationsbeanspruchungen.
Anwendungen
Universal-Schraubensicherung
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std