LOCTITE 542 50ML FLASCHE Gewindedichtung Anaerobisch Loctite 542 50MLmittelfest braun
Gewindedichtung 542
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:542 BO 50ML EGFD
Rubix:67057
Hersteller:234422
EAN:5010266542942

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 542 50ML FLASCHE Gewindedichtung Anaerobisch Loctite 542 50MLmittelfest braun
LOCTITE® 542 ist eine leistungsstarke Dichtmasse, die speziell für das sichere Abdichten und Fixieren von feinen Rohrgewinden und metallischen Verbindungen entwickelt wurde. Mit schneller Aushärtung und mittlerer Festigkeit verhindert dieses Gewindedichtmittel ein Lösen durch Vibrationen sowie Leckagen in hydraulischen und pneumatischen Rohrleitungssystemen.
Eigenschaften:
LOCTITE® 542 sorgt für zuverlässige Abdichtungsergebnisse dank seiner einkomponentigen Formel auf Basis von Dimethacrylatester, die speziell für metallische Gewindeverbindungen konzipiert wurde. Die anaerobe Aushärtung beginnt beim Kontakt mit Metalloberflächen und gewährleistet eine sofortige Abdichtung bei niedrigem Druck. Die thixotrope Konsistenz erleichtert das Auftragen und verhindert ein ungewolltes Verlaufen nach der Anwendung. Dieses Gewindedichtmittel ist beständig gegen verschiedene industrielle Flüssigkeiten wie Kraftstoffe, Öle, Kühlflüssigkeiten und Hydraulikflüssigkeiten. Zudem enthält das Produkt keine Feststoffpartikel oder Beschichtungen, welche Filtersysteme verstopfen oder verschmutzen könnten.
Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Farbe: Braun
• Viskosität bei 20 RPM: 600 mPa.s (cP)
• Temperaturbeständigkeit: -55 bis 150 °C
• Losbrechmoment (Stahl M10): 15,0 N·m
Normen:LOCTITE® 542 entspricht den folgenden Normen:
• ISO 10964: Definiert Methoden zur Bewertung der mechanischen Leistung von Dichtmitteln und gewährleistet deren Wirksamkeit in industriellen Anwendungen.
• ISO 10123: Beschreibt Scherfestigkeitstests für Klebstoffe, um eine zuverlässige Haftung unter mechanischer Belastung sicherzustellen.
• ISO 11359: Bezieht sich auf die linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, um die Temperaturbeständigkeit ohne signifikante Verformung zu bestätigen.
• ISO 8302: Regelt die Wärmeleitfähigkeit von Materialien und gewährleistet, dass das Produkt seine Leistung in verschiedenen Temperaturbereichen beibehält.
• EN 751-1: Diese europäische Norm spezifiziert Anforderungen an Dichtmittel für Gewindeverbindungen in Gasleitungen und garantiert eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung.
• DVGW (NG-5146AR0855): Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Produkt sicher in Gasanwendungen eingesetzt werden kann.
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine Premiummarke von Henkel Adhesive Technologies, ist weltweit führend im Bereich innovativer Kleb- und Dichtlösungen. Spezialisiert auf Montage- und Wartungsprodukte für die Industrie, bietet LOCTITE® zuverlässige Hochleistungsprodukte, welche die Effizienz industrieller Prozesse optimieren. Mit einer breiten Produktpalette, die vielfältige Anwendungen abdeckt, ist LOCTITE® ein vertrauenswürdiger Partner für Fachkräfte, die ihre Betriebsabläufe verbessern möchten. Technische Expertise und strenge Zertifizierungen garantieren höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Eigenschaften:
LOCTITE® 542 sorgt für zuverlässige Abdichtungsergebnisse dank seiner einkomponentigen Formel auf Basis von Dimethacrylatester, die speziell für metallische Gewindeverbindungen konzipiert wurde. Die anaerobe Aushärtung beginnt beim Kontakt mit Metalloberflächen und gewährleistet eine sofortige Abdichtung bei niedrigem Druck. Die thixotrope Konsistenz erleichtert das Auftragen und verhindert ein ungewolltes Verlaufen nach der Anwendung. Dieses Gewindedichtmittel ist beständig gegen verschiedene industrielle Flüssigkeiten wie Kraftstoffe, Öle, Kühlflüssigkeiten und Hydraulikflüssigkeiten. Zudem enthält das Produkt keine Feststoffpartikel oder Beschichtungen, welche Filtersysteme verstopfen oder verschmutzen könnten.
Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Farbe: Braun
• Viskosität bei 20 RPM: 600 mPa.s (cP)
• Temperaturbeständigkeit: -55 bis 150 °C
• Losbrechmoment (Stahl M10): 15,0 N·m
Normen:LOCTITE® 542 entspricht den folgenden Normen:
• ISO 10964: Definiert Methoden zur Bewertung der mechanischen Leistung von Dichtmitteln und gewährleistet deren Wirksamkeit in industriellen Anwendungen.
• ISO 10123: Beschreibt Scherfestigkeitstests für Klebstoffe, um eine zuverlässige Haftung unter mechanischer Belastung sicherzustellen.
• ISO 11359: Bezieht sich auf die linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, um die Temperaturbeständigkeit ohne signifikante Verformung zu bestätigen.
• ISO 8302: Regelt die Wärmeleitfähigkeit von Materialien und gewährleistet, dass das Produkt seine Leistung in verschiedenen Temperaturbereichen beibehält.
• EN 751-1: Diese europäische Norm spezifiziert Anforderungen an Dichtmittel für Gewindeverbindungen in Gasleitungen und garantiert eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung.
• DVGW (NG-5146AR0855): Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Produkt sicher in Gasanwendungen eingesetzt werden kann.
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine Premiummarke von Henkel Adhesive Technologies, ist weltweit führend im Bereich innovativer Kleb- und Dichtlösungen. Spezialisiert auf Montage- und Wartungsprodukte für die Industrie, bietet LOCTITE® zuverlässige Hochleistungsprodukte, welche die Effizienz industrieller Prozesse optimieren. Mit einer breiten Produktpalette, die vielfältige Anwendungen abdeckt, ist LOCTITE® ein vertrauenswürdiger Partner für Fachkräfte, die ihre Betriebsabläufe verbessern möchten. Technische Expertise und strenge Zertifizierungen garantieren höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Stärken
• Schnelle Aushärtung für sofortige Abdichtung bei niedrigem Druck
• Hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, verhindert ungewolltes Lösen
• Widerstandsfähig gegen Kraftstoffe, Öle, Kühl- und Hydraulikflüssigkeiten
• Thixotrope Konsistenz verhindert Tropfenbildung und ermöglicht eine präzise Anwendung
• Partikelfreie Formel schont Filtersysteme
• Temperaturbeständigkeit von -55 bis 150 °C, ideal für extreme Bedingungen
• Hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, verhindert ungewolltes Lösen
• Widerstandsfähig gegen Kraftstoffe, Öle, Kühl- und Hydraulikflüssigkeiten
• Thixotrope Konsistenz verhindert Tropfenbildung und ermöglicht eine präzise Anwendung
• Partikelfreie Formel schont Filtersysteme
• Temperaturbeständigkeit von -55 bis 150 °C, ideal für extreme Bedingungen
Anwendungen
LOCTITE® 542 ist ideal für industrielle Anwendungen, bei denen eine sichere Abdichtung von metallischen Gewindeverbindungen erforderlich ist. Es eignet sich besonders für hydraulische und pneumatische Systeme, Flüssigkeitsfiltersysteme sowie Anlagen, die mit Kraftstoffen oder industriellen Flüssigkeiten betrieben werden. Das Produkt wird häufig in den Bereichen Automobilbau, Luftfahrt und industrielle Instandhaltung eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x50x272 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Viskosität | 600 mPa s |
| Gewicht | 53,2 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std