840477 FF16 Gewindesicherungsgel hochfest schwart 35 ml

FREIN FORT GEL - FF16 Gelförmige Schraubensicherung in der Pumpflasche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:840477
Rubix:3283325
EAN:3660338059193
840477 FF16 Gewindesicherungsgel hochfest schwart 35 ml

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen35 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840477 FF16 Gewindesicherungsgel hochfest schwart 35 ml


Anwendung: Hochviskoses Gel, thixotrop, nicht fließend, selbst in vertikaler Position.
Die thixotrope Formel ermöglicht eine optimale Verteilung des Produkts zwischen den Klebestellen für perfekten Halt.
Empfohlen für die endgültige Sicherung von Stiften und Bolzen.
Farbe: Rot.
Eigenschaften der Pumpflasche: Sehr präzise Dosierung durch einfachen Fingerdruck.
Präzises Auftragen an der gewünschten Stelle ohne Risiko, dass der Klebstoff verläuft. Ideal für schwer zugängliche Stellen.
In allen Positionen (360°) einsetzbar
Eigenschaften:
Basis: Anaerober Klebstoff.
Viskosität: 15.000 bis 25.000 mPa.s.
Hohe Festigkeitsklasse.
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: - 50 bis +150 °C.
Starke Gewindesicherung.
Max. Schraubendurchmesser: M50.
Verpackung: 35-g-Flasche - 100 % recyclingfähig.
Pumpflasche mit Applikatortülle.
In Deutschland hergestellt.

Stärken

Applikatortülle zum Schutz des Produkts vor Verschmutzung

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen35 ml
Gewicht35 g
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur150 °C
270,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
325,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen