LOCTITE 222 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung niedrigfest Farbe: Lila
Schraubensicherung 221
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:222
Rubix:217501
Hersteller:142486
EAN:5010266222721

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 222 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung niedrigfest Farbe: Lila
Loctite 222 niedrigfeste Schraubensicherung, Ideal als niedrigfeste Schraubensicherung für Justierschrauben, Senkkopfschrauben und Stellschrauben, Gut geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten, z.B. Aluminium oder Messing, Max. Gewindegröße: bis M36, Festigkeit: Niedrig, Losbrechmoment, Schrauben M10: 6Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 15 min., Handfestigkeit auf Messing: 8 min., Handfestigkeit auf Edelstahl: 360 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +150 C, Gebindegrößen: 10ml, 50ml, 250ml
LOCTITE 222 ist eine niedrigfeste Schraubensicherung, welche die Justierung von Schrauben ermöglicht, inkl. Senkkopfschrauben und Stellschrauben. Gut geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten, z.B. Aluminium oder Messing. Das Produkt ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 57x28x158 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Trocknungszeit | 15 min |
| Gewicht | 250 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std