LOCTITE 2400 50ML FLASCHE LOCTITE 2400, 50 ml Flasche

Gewindesicherung Klebstoff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:2400
Rubix:638509
Hersteller:1947838
EAN:4058093024645
2400 50ML Schraubensicherung

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 2400 50ML FLASCHE LOCTITE 2400, 50 ml Flasche


Der blaue Schraubensicherungsklebstoff LOCTITE® 2400 ist ein einkomponentiges, anaerob härtendes Produkt zur Sicherung und Abdichtung von metallischen Gewindeverbindungen. Die mittlere Festigkeit verhindert ein selbstständiges Lösen durch Vibrationen und ermöglicht gleichzeitig eine Demontage mit Handwerkzeugen.

Eigenschaften:
Diese blaue Schraubensicherung mittlerer Festigkeit gewährleistet die zuverlässige Sicherung und Abdichtung von Gewindeteilen und reduziert Leckagen sowie das Lösen durch Stöße und Vibrationen. Die anaerobe Aushärtung erfolgt beim Luftabschluss zwischen metallischen Oberflächen, auch auf passiven Werkstoffen. Die thixotrope Formulierung verhindert ein Verlaufen nach der Applikation und sorgt für präzises Auftragen. Das Produkt ist tolerant gegenüber leichten Verunreinigungen durch Industrieöle, Korrosionsschutzmittel oder Kühlschmierstoffe. Zudem ist die Formulierung frei von krebserzeugenden, mutagenen oder reproduktionstoxischen Stoffen (CMR-frei) und kommt ohne Gefahrenkennzeichnung aus.

Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Technologie: Acrylat
• Festigkeit: Mittel
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• System: Einkomponentig, gebrauchsfertig
• Aushärtung: Anaerob
• Viskosität (Kegel/Platte): 350,0 mPa·s (bei 129 s⁻¹)
• Viskosität (Brookfield RVT, 25 °C): 3.100 mPa·s
• Dichte: 1,1 g/cm³ bei 25 °C
• Maximale Gewindegröße: M36
• Justierzeit: 10 Minuten
• Losbrechmoment (M10, schwarz oxidiert): 20,0 N·m
• Weiterdrehmoment (M10, schwarz oxidiert): 2,0 N·m

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) – Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien in der EU
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) – Einstufung als nicht gefährlich
• ISO 10964 – Prüfverfahren für Losbrech- und Weiterdrehmomente bei Gewindeverbindungen
• ISO 10123 – Prüfung der Scherfestigkeit bei Welle-Nabe-Verbindungen

Stärken

• Demontage mit Handwerkzeugen möglich
• Zuverlässige Sicherung gegen vibrationsbedingtes Lösen
• Abdichtung von Schrauben, Muttern und Stehbolzen durch Spaltfüllung
• Reduzierte Migration dank thixotroper Rheologie

Anwendungen

Diese Schraubensicherung mittlerer Festigkeit eignet sich für metallische Gewindeverbindungen, die dynamischen Belastungen wie Stößen und Vibrationen ausgesetzt sind, beispielsweise an Pumpen, Getriebegehäusen oder Pressen. Sie wird sowohl zur Schraubensicherung als auch zur Gewindeabdichtung eingesetzt, insbesondere wenn eine spätere Demontage im Rahmen von Wartungsarbeiten erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind Instandhaltung, Produktion und Werkstattumgebungen. Geeignet für Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing sowie beschichtete Oberflächen wie Zinklamellen. Die hohe Toleranz gegenüber Restfilmen von Ölen, Korrosionsschutzmitteln oder Kühlschmierstoffen ermöglicht den Einsatz auch bei nicht vollständig entfetteten Bauteilen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)178x114x163 mm
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit35 min
Gewicht50 g
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode35061000
52,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Fassungsvermögen