LOCTITE 290 10ML FLASCHE Schraubensicherung
Schraubensicherung 290
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:290
Rubix:66978
Hersteller:142567
EAN:4100630000084

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 290 10ML FLASCHE Schraubensicherung
Loctite 290 Schraubensicherung Mittelfest, Ideal für Schrauben in vormontierten Teilen, z.B. an Mess- und Regelgeräten, elektrischen Anschlüssen und für Stellschrauben, Max. Gewindegröße: Bis M6, Festigkeit: Mittel, Losbrechmoment, Schrauben M10: 10Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 20 min., Handfestigkeit auf Messing: 20 min., Handfestigkeit auf Edelstahl: 60 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +150 C, Gebindegrößen: 10ml, 50ml, 250ml
LOCTITE 290 ist eine mittel-/hochfeste flüssige Schraubensicherung zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 238x201x227 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 10 ml |
| Trocknungszeit | 20 min |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std