LOCTITE 275 50ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Schraubensicherung hochfest für große Gewinde

Schraubensicherung 2755

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:275
Rubix:66907
Hersteller:231551
EAN:5010266223360
275 50ML Schraubensicherung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 275 50ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Schraubensicherung hochfest für große Gewinde


LOCTITE 275 ist ein hochfester, methacrylatbasierter Schraubensicherungsklebstoff, der speziell für die Sicherung großer Gewindeverbindungen entwickelt wurde. Seine hohe Viskosität und thixotrope Konsistenz verhindern das Abfließen des Produkts aus dem Anwendungsbereich, selbst an senkrechten Flächen und ermöglichen eine präzise Platzierung. Dank seiner speziellen Formulierung bietet LOCTITE 275 einen hervorragenden Schutz gegen Vibrationen, verhindert das selbstständige Lösen, Undichtigkeiten und Korrosion. Die grüne Farbe erleichtert die visuelle Kontrolle bei der Anwendung und die integrierte Fluoreszenz erlaubt zusätzlich eine einfache Prüfung unter UV-Licht. LOCTITE 275 eignet sich ideal für anspruchsvolle Gewindeverbindungen auf Metallen wie Stahl, Edelstahl und Messing und gewährleistet auch unter rauen industriellen Bedingungen eine dauerhaft zuverlässige Fixierung.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Grün
• Losbrechmoment bei M10-Schrauben: 25 Nm
• Viskosität (Brookfield RVT, 25 °C, Spindel 5, 20 U/min): 5000 – 10000 mPa·s
• Geeignet für Metalle: Messing, Stahl, Edelstahl

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für innovative Klebstofflösungen. Die Marke ist auf Produkte für die industrielle Montage und Instandhaltung spezialisiert und bietet zuverlässige sowie leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung betrieblicher Prozesse. Mit einem breiten Portfolio an Anwendungen ist LOCTITE® ein geschätzter Partner für Fachleute, die ihre Produktionsabläufe optimieren wollen. Technisches Know-how, strenge Zertifizierungen und ein kompromissloser Qualitätsanspruch sorgen dafür, dass die Produkte höchsten Anforderungen gerecht werden. LOCTITE® steht für Innovation, Sicherheit und nachhaltige Spitzenleistung.

Stärken

• Optimal für große Gewindeverbindungen – auch bei starken Vibrationen
• Verhindert zuverlässig ein Lösen und Austreten durch hohe Zugfestigkeit
• Hohe Viskosität reduziert die Migration des Klebstoffs nach dem Auftragen
• Wirksam selbst bei leichter Verunreinigung durch industrielle Öle
• Integrierte Fluoreszenz für einfache Qualitätskontrolle unter UV-Licht

Anwendungen

LOCTITE 275 eignet sich besonders für großformatige Gewindeverbindungen in der industriellen Instandhaltung, im Schwermaschinenbau und im Maschinenbau. Durch seine hohe Vibrationsfestigkeit und seine Fähigkeit, Lockerungen zu verhindern, ist es ideal für mechanische Anlagen mit dynamischen Belastungen. Typische Einsatzbereiche sind hydraulische Systeme, industrielle Stahlkonstruktionen und Anwendungen an Werkzeugmaschinen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)178x114x163 mm
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit180 min
Viskosität10000 mPa s
Gewicht56,2 g
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
Chemikalienbeständigkeitja
Zolltarifcode35061000
48,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Fassungsvermögen