LOCTITE 2700 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest Farbe: Grün
Schraubensicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:2700
Rubix:1350051
Hersteller:1948765

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 2700 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest Farbe: Grün
LOCTITE 2700 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe. Geringe Verschmutzungen werden toleriert. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das “Weiße” Sicherheitsdatenblatt. LOCTITE 2700 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Viskosität | 450 mPa s |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 23 ) Arbeitstagen