LOCTITE 221 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung niedrigfest
Schraubensicherung 221
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:221 250ML
Rubix:507387
Hersteller:142444

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 221 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung niedrigfest
LOCTITE 221 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für niedrigfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden bis max. M12. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 25 Minuten auf Stahl, 20 Minuten auf Messing und 210 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 8,5 Nm wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug leicht demontierbar sein müssen.
LOCTITE 221 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für niedrigfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden bis max. M12. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 25 Minuten auf Stahl, 20 Minuten auf Messing und 210 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 8,5 Nm wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug leicht demontierbar sein müssen.
Stärken
• niedrigfest
• niedrige Viskosität
• geeignet für kleine Gewinde
• mehrere Gebindegrößen
• niedrige Viskosität
• geeignet für kleine Gewinde
• mehrere Gebindegrößen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35069900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen