LOCTITE 2701 10ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 2701 10ML hochf. Grün

Schraubensicherung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:2 701
Rubix:66885
Hersteller:195827
EAN:4100630000299
2701 10ML Schraubensicherung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen10 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 2701 10ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 2701 10ML hochf. Grün


LOCTITE 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen10 ml
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode35061000
12,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std