LOCTITE 511 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerobe Gewindedichtung niedrigfest Farbe: weiß
Dichtungsprodukt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:511
Rubix:507460
Hersteller:234257
EAN:5010266002996

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 511 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerobe Gewindedichtung niedrigfest Farbe: weiß
LOCTITE 511 ist eine weiße bis altweiße, niedrigfeste, universell einsetzbare, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen von Verbindungen bis M80/R3” aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 6 Nm. Sie hat eine Viskosität von 9.000 bis 22.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. DVGW-Freigabe.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Viskosität | 100000 mPa s |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std