LOCTITE 2432 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest mit Nuklearfreigabe

Gewindesperrer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:2432
Rubix:471698
Hersteller:219998
EAN:3255460251975
2432 50ML Schraubensicherung mit Nuklearfreigabe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 2432 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest mit Nuklearfreigabe


Blaue, flüssige, 1-teilige, mittelviskose, thixotrope Dimethacrylatester-Acrylgewindesicherung mit mittlerer Festigkeit. LOCTITE® 2432 ist eine blaue, flüssige, 1-teilige, mittelviskose, thixotrope Dimethacrylatester-Acrylgewindesicherung mit mittlerer Festigkeit. Sie ist für das Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen vorgesehen, die normalerweise mit handelsüblichen Werkzeugen demontiert werden müssen. Es wurde speziell für die Verwendung auf empfindlichen Metallen wie Titan entwickelt, die in der Atomindustrie verwendet werden.

Stärken

Besonders geeignet für den Einsatz auf Edelstahl ohne Oberflächenaktivierung
Geringer Halogen- und Schwefelgehalt
Eine Komponente - kein Mischen
Positiv unter UV-Licht
Thixotrop - reduzierte Migration
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit20 min
Gewicht50 g
Min. Temperatur8 °C
Max. Temperatur28 °C
64,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std