LOCTITE SF 7400 20ML BLISTER Oberflächenschutz Manipulationssicherung
Eingriffen SF 7400 Blister
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7400
Rubix:66922
Hersteller:1151334
EAN:4058093008737



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 7400 20ML BLISTER Oberflächenschutz Manipulationssicherung
LOCTITE SF 7400 ist eine dunkelrote, lösungsmittelbasierte Markierungsfarbe für elektronische Geräte. Sie ist ideal zur Manipulationssicherung und Markierung von Einstellpunkten bzw. Komponenten, die justiert oder getestet wurden. Das Produkt trocknet schnell und haftet hervorragend auf vielen Werkstoffen. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -35 °C und +145 °C. Das Produkt wird in 20-ml-Gebinden geliefert. Mit Nadeln.
Stärken
• für Anwendungen in der Elektronik
• erzielt deutliche visuelle Erkennung
• trocknet schnell
Anwendungen
Dunkelrote, lösungsmittelbasierte Markierungsfarbe für elektronische Geräte. Ideal zur Manipulationssicherung und Markierung von Einstellpunkten bzw. Komponenten, die justiert oder getestet wurden.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 368x318x206 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 20 ml |
| Gewicht | 20 g |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 145 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std