LOCTITE 241 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest
Schraubensicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:241
Rubix:66926
Hersteller:195767
EAN:5010266241609



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 241 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest
LOCTITE 241 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für mittelfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 35 Minuten auf Stahl, 12 Minuten auf Messing und 240 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 11,5 Nm wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen