LOCTITE 274 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest
Schraubensicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:274
Rubix:66974
Hersteller:135382

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 274 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest
Es wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalen Handwerkzeug demontier werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdreshen und Undichtheit durch Stöße und Vibrationen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Trocknungszeit | 30 min |
| Gewicht | 53,7 g |
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Max. Temperatur | 28 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std