LOCTITE 2700 50ML FLASCHE Schraubensicherung 2700 BO 50ML EGFD
Schraubensicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:2700
Rubix:638510
Hersteller:1299454
EAN:5010266009902



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 2700 50ML FLASCHE Schraubensicherung 2700 BO 50ML EGFD
LOCTITE® 2700 ist ein hochfester anaerober Schraubensicherer aus der Health & Safety Produktlinie, entwickelt für die dauerhafte Sicherung metallischer Gewindeverbindungen. Er gewährleistet die zuverlässige Fixierung und Abdichtung von Muttern, Schrauben und Stehbolzen unter Vibrationsbelastung – ohne gesundheitsschädliche Kennzeichnung.
Eigenschaften:
LOCTITE® 2700 ist ein einkomponentiger Schraubensicherungsklebstoff auf Basis von Dimethacrylatester mit moderner Acryltechnologie. Die Aushärtung erfolgt anaerob beim Kontakt zwischen metallischen Oberflächen.
Die hohe Festigkeit macht ihn ideal für Anwendungen, bei denen ein selbstständiges Lösen durch Vibrationen oder Stöße verhindert werden muss, beispielsweise bei Pumpen, Getriebegehäusen oder Pressen.
Das Produkt ist für alle Metalle geeignet, einschließlich passiver Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und beschichteter Oberflächen. Es toleriert leichte Verunreinigungen und kann durch lokale Erwärmung der Bauteile auf ca. 250 °C wieder gelöst werden.
Da keine Gefahrenkennzeichnung erforderlich ist, bietet LOCTITE® 2700 eine erhöhte Arbeitssicherheit und ist besonders HSE-freundlich.
Spezifikationen:
• Festigkeitsklasse: hoch
• Farbe: grün (flüssig)
• Dichte bei 25 °C: 1,1
• Dynamische Viskosität bei 25 °C: 350 – 550 mPa·s (Kegel-Platte, 129 s⁻¹)
• Dampfdruck bei 20 °C: < 0,13 mbar
• Maximale Gewindegröße: M20
• Losbrechmoment (ISO 10964, Schraube M10, Vorspannung 5 N·m): 34 N·m
• Scherfestigkeit (ISO 10123, Stahl): ≥ 8 N/mm²
• Glasübergangstemperatur (Tg): 80 °C
• Empfohlene Demontagetemperatur: ca. 250 °C
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft und erfordert keine Gefahrenpiktogramme.
Eigenschaften:
LOCTITE® 2700 ist ein einkomponentiger Schraubensicherungsklebstoff auf Basis von Dimethacrylatester mit moderner Acryltechnologie. Die Aushärtung erfolgt anaerob beim Kontakt zwischen metallischen Oberflächen.
Die hohe Festigkeit macht ihn ideal für Anwendungen, bei denen ein selbstständiges Lösen durch Vibrationen oder Stöße verhindert werden muss, beispielsweise bei Pumpen, Getriebegehäusen oder Pressen.
Das Produkt ist für alle Metalle geeignet, einschließlich passiver Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und beschichteter Oberflächen. Es toleriert leichte Verunreinigungen und kann durch lokale Erwärmung der Bauteile auf ca. 250 °C wieder gelöst werden.
Da keine Gefahrenkennzeichnung erforderlich ist, bietet LOCTITE® 2700 eine erhöhte Arbeitssicherheit und ist besonders HSE-freundlich.
Spezifikationen:
• Festigkeitsklasse: hoch
• Farbe: grün (flüssig)
• Dichte bei 25 °C: 1,1
• Dynamische Viskosität bei 25 °C: 350 – 550 mPa·s (Kegel-Platte, 129 s⁻¹)
• Dampfdruck bei 20 °C: < 0,13 mbar
• Maximale Gewindegröße: M20
• Losbrechmoment (ISO 10964, Schraube M10, Vorspannung 5 N·m): 34 N·m
• Scherfestigkeit (ISO 10123, Stahl): ≥ 8 N/mm²
• Glasübergangstemperatur (Tg): 80 °C
• Empfohlene Demontagetemperatur: ca. 250 °C
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft und erfordert keine Gefahrenpiktogramme.
Stärken
• Keine Gefahrenkennzeichnung – erleichtert Lagerung und HSE-Management
• Dauerhafte Schraubensicherung bei vibrationsbelasteten Verbindungen
• Zuverlässige Gewindeabdichtung zur Reduzierung von Leckagen
• Universelle Einsetzbarkeit auf aktiven und passiven Metallen – ideal für die Standardisierung in der Instandhaltung
• Dauerhafte Schraubensicherung bei vibrationsbelasteten Verbindungen
• Zuverlässige Gewindeabdichtung zur Reduzierung von Leckagen
• Universelle Einsetzbarkeit auf aktiven und passiven Metallen – ideal für die Standardisierung in der Instandhaltung
Anwendungen
LOCTITE® 2700 eignet sich für die permanente Sicherung von metallischen Gewindeverbindungen bis M20, insbesondere bei dynamisch beanspruchten Anlagen. Typische Einsatzgebiete sind Pumpen, Getriebegehäuse, Pressen sowie weitere mechanische Komponenten, die Vibrationen und Stoßbelastungen ausgesetzt sind.
Der Schraubensicherer ist optimal für industrielle Anwendungen in Wartung, Instandhaltung und Produktion, bei denen eine langfristige Sicherung von Muttern, Schrauben und Stehbolzen erforderlich ist – auch auf passiven Substraten oder beschichteten Oberflächen.
Der Schraubensicherer ist optimal für industrielle Anwendungen in Wartung, Instandhaltung und Produktion, bei denen eine langfristige Sicherung von Muttern, Schrauben und Stehbolzen erforderlich ist – auch auf passiven Substraten oder beschichteten Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Viskosität | 450 mPa s |
| Gewicht | 50 g |
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Max. Temperatur | 21 °C |
| Zolltarifcode | 35069190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 22 ) Arbeitstagen