LOCTITE 276 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest
Schraubensicherung 276
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:276
Rubix:696151
Hersteller:1266117
EAN:5010266000039

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 276 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest
LOCTITE 276 ist ein flüssiger, einkomponentiger, grün eingefärbter Schraubensicherungslack, welcher für die dauerhafte Sicherung und Abdichtung von metallischen Gewindeverbindungen entwickelt wurde. Dank seiner niedrigen Viskosität dringt er mühelos in die Gewindegänge ein. Die sehr hohe Festigkeit gewährleistet eine dauerhafte Sicherung und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen, selbst unter dauerhaften Vibrationen. Dieses anaerobe Produkt härtet schnell aus (innerhalb von 3 bis 5 Minuten) und sorgt für eine robuste, langanhaltende Verbindung, ganz ohne den Einsatz von Aktivatoren. Es eignet sich für eine Vielzahl von Metallen, darunter Stahl, Messing, Edelstahl und nickelbeschichtete Oberflächen. Auch leicht ölige Oberflächen werden gut toleriert, was die Vorbereitungszeit minimiert.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Grün
• Fixierzeit: 3,0 – 5,0 Minuten
• Viskosität (Brookfield - RVT, bei 25 °C, Spindel 2, 20 U/min): 380,0 – 620,0 mPa·s
• Geeignete Substrate: Metall – Stahl, Metall – Edelstahl, Metall – Messing, Nickel
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Grün
• Fixierzeit: 3,0 – 5,0 Minuten
• Viskosität (Brookfield - RVT, bei 25 °C, Spindel 2, 20 U/min): 380,0 – 620,0 mPa·s
• Geeignete Substrate: Metall – Stahl, Metall – Edelstahl, Metall – Messing, Nickel
Stärken
• Sorgt für eine dauerhafte Sicherung und Abdichtung von Gewindeverbindungen
• Hohe Vibrationsbeständigkeit verhindert ungewolltes Lösen
• Kompatibel mit verschiedensten Metallen, auch mit nickelbeschichteten Oberflächen
• Schnelle Aushärtung ohne zwingenden Einsatz eines Aktivators
• Dank geringer Viskosität leicht aufzutragen und ideal für enge Gewindepassungen
• Verträgt leicht ölhaltige Oberflächen, was den Aufwand bei der Vorbereitung reduziert
• Hohe Vibrationsbeständigkeit verhindert ungewolltes Lösen
• Kompatibel mit verschiedensten Metallen, auch mit nickelbeschichteten Oberflächen
• Schnelle Aushärtung ohne zwingenden Einsatz eines Aktivators
• Dank geringer Viskosität leicht aufzutragen und ideal für enge Gewindepassungen
• Verträgt leicht ölhaltige Oberflächen, was den Aufwand bei der Vorbereitung reduziert
Anwendungen
Der LOCTITE 276 wird überall dort empfohlen, wo höchste Sicherheit bei Gewindeverbindungen gefordert ist und eine Demontage nicht vorgesehen ist. Besonders geeignet ist er für metallische Gewindeverbindungen, welche starken Vibrationen ausgesetzt sind, etwa in industriellen Maschinen, mechanischen Systemen oder Metallkonstruktionen. Er kommt in Bereichen wie der industriellen Instandhaltung, im Maschinenbau, beim Verbinden von Edelstahl- oder Messingkomponenten sowie in hydraulischen und pneumatischen Systemen zum Einsatz. Diese hochfeste Schraubensicherung eignet sich ideal für Umgebungen, in denen eine maximale Widerstandsfähigkeit gegen das Lösen und die Korrosion verlangt wird, selbst bei Bauteilen mit Ölresten. Die Anwendung ist bei Raumtemperatur in Fertigungs- oder Wartungswerkstätten problemlos möglich und gewährleistet langlebige, zuverlässige Verbindungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 178x114x163 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Trocknungszeit | 20 min |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std