840473 FF12 Gewindesicherungsgel grün 35 ml

FIXROUL GEL - FF12 Gelförmiger Fügeklebstoff für zylinderförmige Werkstücke in der Pumpflasche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:840473
Rubix:3283323
EAN:3660338059209
840473 FF12 Gewindesicherungsgel grün 35 ml

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen35 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840473 FF12 Gewindesicherungsgel grün 35 ml


Anwendung: Hochviskoses Gel, thixotrop, nicht fließend, selbst in vertikaler Position.
Die thixotrope Formel ermöglicht eine optimale Verteilung des Produkts zwischen den Klebestellen für perfekten Halt.
Fügen zylinderförmiger Werkstücke: Einsätze, Laufbuchsen, Ringe, Buchsen, Laufrollen, Lager.
Farbe: Grün.
Eigenschaften der Gelpumpe: Sehr präzise Dosierung durch einfachen Fingerdruck.
Präzises Auftragen an der gewünschten Stelle ohne Risiko, dass der Klebstoff verläuft.
Ideal für schwer zugängliche Stellen.
In allen Positionen (360°) einsetzbar
Eigenschaften:
Basis: Anaerober Klebstoff.
Hohe Festigkeitsklasse.
Viskosität: 14000 bis 20000 mPa.s
Zulässiges Spiel: 0,10 bis 0,30 mm
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C.
Verpackung: 35-g-Flasche - 100 % recyclingfähig.
Pumpflasche mit Applikatortülle.
In Deutschland hergestellt.

Stärken

Vollständiger Verbrauch des Produkts

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen35 ml
Gewicht35 g
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur150 °C
269,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
323,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen