LOCTITE 243 1L FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest Farbe: Blau
Schraubensicherung LOCTITE® 243
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:243
Rubix:97005
Hersteller:1335903
EAN:5010266000831

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 243 1L FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest Farbe: Blau
LOCTITE® 243 ist ein vielseitiger anaerober Klebstoff, der entwickelt wurde, um Muttern und Schrauben zu sichern und abzudichten, um ein Lösen durch Stöße oder Vibrationen zu verhindern. Er eignet sich für Gewindeverbindungen bis zu einem Durchmesser von M36 (36 mm). Dank seiner mittleren Festigkeit ermöglicht er eine einfache Demontage mit handelsüblichen Werkzeugen. Dieses blaue Produkt ist mit allen Metallarten kompatibel, einschließlich passiver Substrate wie Edelstahl und beschichteter Oberflächen.
Eigenschaften:
LOCTITE® 243 basiert auf einer fortschrittlichen Acryl-Technologie, die in Abwesenheit von Luft zwischen eng anliegenden Metallflächen polymerisiert. Seine thixotrope Beschaffenheit minimiert das Verlaufen des Produkts bei der Anwendung und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung. Der Klebstoff verhindert das Lösen von Befestigungselementen bei vibrierenden Baugruppen, wie z. B. Pumpen, Getrieben und Pressen. Er ist tolerant gegenüber Verunreinigungen, einschließlich leichter Öle, sodass eine Anwendung ohne vorherige Reinigung möglich ist. Der Temperaturbereich liegt zwischen -55 °C und 180 °C.
Technische Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Farbe: Blau
• Fluoreszenz: UV-fluoreszierend
• Physikalische Form: Flüssig
• Gewindedurchmesser: Bis zu 36 mm
• Viskosität: 2.150 mPa.s (bei 20 U/min)
• Dichte @ 23 °C: 1,08
• Losbrechmoment, Schwarzoxid-Bolzen M10 und unlegierte Stahlmuttern: ca. 26,0 N·m (230 in./lb.)
• Restmoment, Schwarzoxid-Bolzen M10 und unlegierte Stahlmuttern: 5,0 N·m (40 in./lb.)
• Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis 180 °C
• Fixierzeit: 10 Minuten
• Aushärtungstyp: Anaerob
• Auftragsmethode: Manuell, mit Dosierpistole oder Applikationssystem
• Verpackung: Blisterkarte
Normen:
Dieser Klebstoff erfüllt folgende Normen:
• NSF/ANSI 61 – Zertifiziert für den sicheren Einsatz in Anwendungen mit Trinkwassersystemen, da das Produkt keine schädlichen Stoffe enthält, die das Wasser verunreinigen könnten.
• ISO 10964 – Bestimmt die Festigkeit und das Drehmoment von Gewindeverbindungen und bestätigt, dass LOCTITE® 243 zuverlässig gegen Vibrationen und mechanische Belastungen schützt.
• ISO 10123 – Misst die Scherfestigkeit von Klebstoffen, um sicherzustellen, dass LOCTITE® 243, auch unter Belastung, eine optimale Haftung zwischen Metallflächen biete.
• ISO 11359-2 – Bewertet die thermische Stabilität und den Wärmeausdehnungskoeffizienten und zeigt die Widerstandsfähigkeit des Produkts gegenüber Temperaturschwankungen.
• ISO 8302 – Bestimmt die Wärmeleitfähigkeit, um die Leistung in Hochtemperaturumgebungen vorherzusagen.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für innovative Klebstofflösungen für Montage- und Wartungsanwendungen in der Industrie. LOCTITE® bietet zuverlässige und leistungsstarke Produkte, welche industrielle Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Dank technischer Expertise und strenger Zertifizierungen erfüllt die Marke die höchsten industriellen Standards. LOCTITE® setzt auf innovative Lösungen, die Qualität und Sicherheit auf höchstem Niveau gewährleisten.
Eigenschaften:
LOCTITE® 243 basiert auf einer fortschrittlichen Acryl-Technologie, die in Abwesenheit von Luft zwischen eng anliegenden Metallflächen polymerisiert. Seine thixotrope Beschaffenheit minimiert das Verlaufen des Produkts bei der Anwendung und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung. Der Klebstoff verhindert das Lösen von Befestigungselementen bei vibrierenden Baugruppen, wie z. B. Pumpen, Getrieben und Pressen. Er ist tolerant gegenüber Verunreinigungen, einschließlich leichter Öle, sodass eine Anwendung ohne vorherige Reinigung möglich ist. Der Temperaturbereich liegt zwischen -55 °C und 180 °C.
Technische Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Farbe: Blau
• Fluoreszenz: UV-fluoreszierend
• Physikalische Form: Flüssig
• Gewindedurchmesser: Bis zu 36 mm
• Viskosität: 2.150 mPa.s (bei 20 U/min)
• Dichte @ 23 °C: 1,08
• Losbrechmoment, Schwarzoxid-Bolzen M10 und unlegierte Stahlmuttern: ca. 26,0 N·m (230 in./lb.)
• Restmoment, Schwarzoxid-Bolzen M10 und unlegierte Stahlmuttern: 5,0 N·m (40 in./lb.)
• Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis 180 °C
• Fixierzeit: 10 Minuten
• Aushärtungstyp: Anaerob
• Auftragsmethode: Manuell, mit Dosierpistole oder Applikationssystem
• Verpackung: Blisterkarte
Normen:
Dieser Klebstoff erfüllt folgende Normen:
• NSF/ANSI 61 – Zertifiziert für den sicheren Einsatz in Anwendungen mit Trinkwassersystemen, da das Produkt keine schädlichen Stoffe enthält, die das Wasser verunreinigen könnten.
• ISO 10964 – Bestimmt die Festigkeit und das Drehmoment von Gewindeverbindungen und bestätigt, dass LOCTITE® 243 zuverlässig gegen Vibrationen und mechanische Belastungen schützt.
• ISO 10123 – Misst die Scherfestigkeit von Klebstoffen, um sicherzustellen, dass LOCTITE® 243, auch unter Belastung, eine optimale Haftung zwischen Metallflächen biete.
• ISO 11359-2 – Bewertet die thermische Stabilität und den Wärmeausdehnungskoeffizienten und zeigt die Widerstandsfähigkeit des Produkts gegenüber Temperaturschwankungen.
• ISO 8302 – Bestimmt die Wärmeleitfähigkeit, um die Leistung in Hochtemperaturumgebungen vorherzusagen.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für innovative Klebstofflösungen für Montage- und Wartungsanwendungen in der Industrie. LOCTITE® bietet zuverlässige und leistungsstarke Produkte, welche industrielle Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Dank technischer Expertise und strenger Zertifizierungen erfüllt die Marke die höchsten industriellen Standards. LOCTITE® setzt auf innovative Lösungen, die Qualität und Sicherheit auf höchstem Niveau gewährleisten.
Stärken
• Sichere Fixierung von Gewindeverbindungen, verhindert das Lösen durch Vibrationen
• Kompatibel mit allen Metallarten, einschließlich passiver Substrate wie Edelstahl
• Öltolerant, kann ohne vorherige Reinigung der Verbindungselemente verwendet werden
• Leichte Demontage mit Standardwerkzeugen, erleichtert Wartungsarbeiten
• Hohe Temperaturbeständigkeit, zuverlässige Leistung bis zu 180 °C
• Thixotropische Eigenschaft, verhindert das Verlaufen des Produkts und ermöglicht eine präzise Anwendung
• Kompatibel mit allen Metallarten, einschließlich passiver Substrate wie Edelstahl
• Öltolerant, kann ohne vorherige Reinigung der Verbindungselemente verwendet werden
• Leichte Demontage mit Standardwerkzeugen, erleichtert Wartungsarbeiten
• Hohe Temperaturbeständigkeit, zuverlässige Leistung bis zu 180 °C
• Thixotropische Eigenschaft, verhindert das Verlaufen des Produkts und ermöglicht eine präzise Anwendung
Anwendungen
LOCTITE® 243 eignet sich ideal zur Sicherung und Abdichtung von Gewindeverbindungen in verschiedenen Industriebereichen. Es ist für Gewinde bis zu einem Durchmesser von M36 konzipiert, die häufig in schweren industriellen Anwendungen oder großen mechanischen Anlagen verwendet werden. Besonders empfohlen für Anwendungen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind, wie Pumpen, Motoren, Getriebe und Pressen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
609,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
731,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen