LOCTITE 278 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest hochtemperatur best.

Schraubensicherung 278

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:278
Rubix:174442
Hersteller:1117477
EAN:5010266428437
278 50ML Schraubensicherung
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 278 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest hochtemperatur best.


LOCTITE 278 ist eine leistungsstarke Schraubensicherung, die speziell für hochbelastete Gewindeverbindungen entwickelt wurde. Die grüne Schraubensicherung zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und mittlere Viskosität aus und sorgt für eine zuverlässige Befestigung, selbst bei starken Vibrationen ohne selbstständiges Lösen. Das Produkt verhindert Bewegungen, Leckagen und unerwünschte Korrosion in Metallverbindungen, auch bei Temperaturen bis zu 200 °C. Es wirkt sogar auf leicht öligen Oberflächen (z. B. mit Korrosionsschutzmittel oder Schneidflüssigkeit benetzt) zuverlässig, ohne eine vorherige Reinigung. Die Anwendung dabei ist unkompliziert. Die Aushärtezeit beträgt 20 Minuten auf Stahl und Messing sowie 60 Minuten auf Edelstahl. Besonders empfohlen wird LOCTITE 278 für Gewindeverbindungen bis M10. Mit einem hohen Losbrechmoment von 42 Nm garantiert es eine robuste und dauerhafte Befestigung.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Grün
• Viskosität (Brookfield RVT, 25 °C, Spindel 6, 100 U/min): 2400–3600 mPa.s (cP)
• Maximale Betriebstemperatur: 200 °C (392 °F)
• Losbrechmoment bei M10-Schrauben: 42 Nm
• Empfohlen für Materialien: Stahl, Edelstahl, Messing

Markeninformationen:
LOCTITE®, eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies, genießt weltweit einen hervorragenden Ruf für innovative Klebe- und Verbindungslösungen. Mit Fokus auf industrielle Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung in den verschiedensten Anwendungen. Dank technischer Expertise, strenger Qualitätsstandards und internationaler Zertifizierungen ist LOCTITE® ein verlässlicher Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die Marke steht für Innovation, Qualität und maximale Betriebssicherheit.

Stärken

• Verhindert zuverlässig das selbstständige Lösen und Leckagen bei Vibrationen
• Hohe Festigkeit für dauerhaft sichere Befestigungen
• Anwendung ohne vorherige Reinigung, auch auf leicht öligen Oberflächen
• Temperaturbeständig bis 200 °C – ideal für heiße Einsatzbereiche
• Hohes Losbrechmoment (42 Nm) bei M10-Schrauben für besonders robuste Verbindungen
• Mittlere Viskosität für einfache, saubere Anwendung

Anwendungen

LOCTITE 278 eignet sich hervorragend zur Schraubensicherung in der Industrie. Besonders empfohlen wird es für Metallverbindungen, die extremen Belastungen, Vibrationen oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Es haftet zuverlässig auf Stahl, Edelstahl und Messing, ganz ohne vorherige Oberflächenreinigung und ist ideal geeignet für mittelständische Unternehmen in der industriellen Fertigung, im Maschinenbau, in der Wartung und Instandhaltung sowie in der Produktionstechnik, wo Sicherheit und Zuverlässigkeit höchste Priorität haben.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit20 min
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur200 °C
Zolltarifcode35069190
50,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std