LOCTITE 245 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Schraubensicherung mittelfest
Schraubensicherung 245
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:245
Rubix:122798
Hersteller:231549
EAN:5010266223353

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 245 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Schraubensicherung mittelfest
Loctite 245 Schraubensicherung Mittelfest, Max. Gewindegröße: Bis M80, Festigkeit: Mittel, Losbrechmoment, Schrauben M10: 13Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 20 min., Handfestigkeit auf Messing: 12 min., Handfestigkeit auf Edelstahl: 240 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +150 C, Gebindegrößen: 10ml, 50ml, 250ml
LOCTITE 245 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für große Gewinde bis M80. Dieses Produkt wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen (Losbrechmoment 13 Nm). Das Produkt eignet sich für Metalle einschl. Stahl, Messing und Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 58,738x28,575x158,750 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std