TL42.50 Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL42, 50ml

3M™ Scotch-Weld™ Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL42

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:TL42.50
Rubix:3479800
Hersteller:7100033986
EAN:04054596839526
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TL42.50 Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL42, 50ml


3M™ Scotch-Weld™ Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL 42 ist ein mittelfester 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff. Härtung unter Ausschluss von Sauerstoff und in Anwesenheit von Metallen.
3M™ Scotch-Weld™ AC11 wird verwendet, um eine sofortige Aushärtung von Scotch-Weld-Cyanacrylaten nach Bedarf zu ermöglichen. Es ist besonders geeignet für langsamer aushärtende, hochviskose Typen und für poröse Untergründe, bei denen der Klebstoff aushärten muss, bevor er in den Untergrund aufgenommen wird. 3M™ Scotch-Weld™ AC11 kann auch zum Aushärten sowohl von 3M™ Scotch-Weld™ Cyanacrylat-Klebstoffen sowie auch zur Aushärtung anderer Klebstoffe außerhalb der Verbindungsstelle verwendet werden.

Stärken


• TL 42 sichert Befestigungsbolzen und Gehäuseschrauben auch ungereinigter belasteter Maschinenteile
• Einsatz in Anwendungen mit hoher Belastung bei geforderter Wiederlösbarkeit
• Geeignet für den Einsatz an Teilen, die zur Wartung mit Werkzeug von Hand demontiert werden müssen.
• Sichere Befestigung unterschiedlichster Metalle
• Produkt unterstützt Gerätewartung und Produktion

Anwendungen

Allgemeine Industrie - Beschilderung - Holzarbeiten - MRO - Metallbe- und -verarbeitung - Spezialfahrzeug

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit30 min
Viskosität1200 mPa s
Max. Temperatur149 °C
404,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
484,80 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage