LOCTITE 245 50ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Schraubensicherung mittelfest

Schraubensicherung 245

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:245
Rubix:66906
Hersteller:231547
EAN:5010266223346
245 50ML Schraubensicherung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 245 50ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Schraubensicherung mittelfest


LOCTITE® 245 eignet sich zur Sicherung von mittelgroßen metallischen Gewindeverbindungen bis zu einer Größe von M8. Die auf Methacrylat basierende mittelfeste Schraubensicherung bietet eine ideale Viskosität und Festigkeit, um eine zuverlässige Verbindung, bei gleichzeitiger Möglichkeit, das Bauteil mit handelsüblichen Handwerkzeugen wieder zu demontieren, sicherzustellen. Mit einem Losbrechmoment von 13 Nm sorgt das Produkt für sicheren Halt, ohne das Gewinde dauerhaft zu blockieren. Die thixotrope Formulierung verhindert das Auslaufen und Wandern des Produkts nach dem Auftragen. Somit ist auch bei vertikalen oder schwer zugänglichen Anwendungen eine präzise Positionierung gewährleistet. LOCTITE® 245 haftet ausgezeichnet auf Stahl, Messing und Edelstahl und überzeugt durch eine langlebige Verbindung. Die blaue Farbe erleichtert zudem die visuelle Kontrolle bei der Anwendung.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Blau
• Einstellzeit: 12,0 – 240,0 Minuten
• Brookfield-Viskosität bei 25 °C (Spindel 5, 2,5 U/min): 5600 – 10000 mPa.s (cP)
• EN 12092 MV Viskosität bei 25 °C (Schergeschwindigkeit 129 s⁻¹): 17500 – 52500 mPa.s (cP)
• Losbrechmoment: 13 Nm
• Geeignet für: Stahl, Messing, Edelstahl


Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre hochleistungsfähigen Klebstoffe für industrielle Montage und Wartung. Die Marke erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen professioneller Anwender mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten, welche Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Mit fundierter technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert LOCTITE® höchste industrielle Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Die Marke setzt konsequent auf innovative Lösungen bei gleichbleibend hohen Ansprüchen an Qualität und Sicherheit.

Stärken

• Zuverlässige Sicherung größerer Gewindeverbindungen
• Leichtes Lösen mit gängigen Handwerkzeugen
• Hervorragende Haftung auf Stahl, Messing und Edelstahl
• Thixotrope Formel für saubere und präzise Anwendung
• Blaue Farbe für schnelle visuelle Kontrolle
• Minimiert das Risiko des Lösens durch Vibrationen

Anwendungen

LOCTITE® 245 wird für die Sicherung mittelgroßer Gewindeverbindungen in industriellen Anwendungen empfohlen. Das Produkt eignet sich ideal für metallische Komponenten, die moderaten Vibrationen und mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, und lässt sich zur Wartung problemlos wieder demontieren. Es findet seinen optimalen Einsatz in der industriellen Instandhaltung, im allgemeinen Maschinenbau, in der Maschinenkonstruktion sowie bei der Reparatur von Anlagen. Besonders geeignet ist es für kleine und mittlere Unternehmen, die eine leistungsfähige, aber nicht permanente Lösung zur Sicherung ihrer Schraubverbindungen suchen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)45x50x272 mm
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit20 min
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode35061000
46,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std