LOCTITE 586 50ML FLASCHE Gewindedichtung Anaerobisch Loctite 586 50ML hochfest rot

Gewindedichtung 586

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:586 BO 50ML EGFD
Rubix:67072
Hersteller:135503
EAN:5010266586298
586 50ML Dichtungsprodukt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 586 50ML FLASCHE Gewindedichtung Anaerobisch Loctite 586 50ML hochfest rot


Der anaerobe Gewindedichtstoff LOCTITE® 586 wurde speziell für das dauerhafte Abdichten und Sichern von Metallrohren, -verschraubungen sowie anderen zylindrischen Metallverbindungen entwickelt. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe mechanische Festigkeit aus und verhindert zuverlässig das Lösen von Verbindungen durch Vibrationen. Dank seiner speziellen Formulierung härtet es langsam aus, was ein präzises Fügen und eine hervorragende Benetzung der Gewinde ermöglicht. Besonders gut geeignet für Kupfer- und Messingverbindungen, gewährleistet es eine ausgezeichnete Dichtwirkung, selbst bei hohem Druck. Die thixotrope Konsistenz verhindert ein unerwünschtes Ablaufen vor der Aushärtung und erleichtert so die Anwendung. Nach dem Aushärten lockert sich das Produkt nicht, schrumpft nicht, bildet keine Risse und sorgt somit für maximale Systemintegrität.

Spezifikationen:
• Festigkeit: Hoch
• Aushärtung: Langsam
• Thixotrop: Ja
• Farbe: Rot
• Druckbeständigkeit: Hochdruck
• Vibrationsbeständigkeit: Ja

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke der Henkel Adhesive Technologies und genießt weltweit einen hervorragenden Ruf für innovative Klebstofflösungen. Als Spezialist für Montage- und Wartungsprodukte in der Industrie bietet LOCTITE® leistungsstarke und verlässliche Lösungen zur Effizienzsteigerung von Betriebsprozessen. Die Produkte decken ein breites Anwendungsspektrum ab und machen LOCTITE® zum verlässlichen Partner für Fachkräfte, die ihre Abläufe optimieren wollen. Technische Expertise und strenge Zertifizierungen gewährleisten eine Performance auf höchstem Niveau. Die Marke steht für Innovation, Qualität und Sicherheit, ganz im Sinne professioneller Anwendungen.

Stärken

• Gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung von Gewindeverbindungen, auch bei hohem Druck
• Hohe Vibrationsfestigkeit verhindert ein ungewolltes Lösen der Verbindungen
• Besonders effektiv bei Kupfer- und Messinganschlüssen
• Thixotrope Formulierung minimiert das Ablaufen vor der Aushärtung
• Langsame Aushärtung ermöglicht exakte Justierung der Verbindung
• Lockert sich nicht, schrumpft nicht und bildet keine Risse, für langfristige Haltbarkeit

Anwendungen

Der Gewindedichtstoff LOCTITE® 586 eignet sich ideal für den Einsatz in Industriebranchen, welche langlebige und leistungsstarke Dichtungslösungen erfordern. Empfohlen wird das Produkt zur Montage und Sicherung von Metallrohren und -verbindungen, welche hohen Drücken und wiederkehrenden Vibrationen ausgesetzt sind. Es ist besonders gut geeignet für hydraulische und pneumatische Anlagen, industrielle Rohrleitungssysteme sowie Anwendungen mit Kupfer- und Messingverbindungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)57x28x158 mm
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit25 min
Gewicht53,1 g
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode35061000
53,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std