735996 Schraubensicherung Hochfest 50G
Schraubensicherung hochfest
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:735996
Rubix:3049818
EAN:3660338017674

Dokumente
Produktdetails : 735996 Schraubensicherung Hochfest 50G
- Für Gewinde, die grundsätzlich nicht mehr demontiert werden müssen
- Farbe: grün
- Basis: Anaerober Klebstoff
- Viskosität: 500 bis 800 mPa.s
- Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C
- Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 min
- Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 15 - 30 min
- Komplette Aushärtung nach 12 Stunden
- Maximaler Schraubendurchmesser: M20
- Losbrechmoment nach DIN 54454: 20 bis 30 Nm
- Druckscherfestigkeit nach DIN 54452: 15 bis 22 N/mm²
- Verpackung: 50-g-Flasche
- In Deutschland hergestellt
- Farbe: grün
- Basis: Anaerober Klebstoff
- Viskosität: 500 bis 800 mPa.s
- Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C
- Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 min
- Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 15 - 30 min
- Komplette Aushärtung nach 12 Stunden
- Maximaler Schraubendurchmesser: M20
- Losbrechmoment nach DIN 54454: 20 bis 30 Nm
- Druckscherfestigkeit nach DIN 54452: 15 bis 22 N/mm²
- Verpackung: 50-g-Flasche
- In Deutschland hergestellt
Stärken
Geeignet für die endgültige Sicherung von Stiften und Bolzen
Anwendungen
Endgültige Sicherung von Schrauben, Stiften usw.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std