LOCTITE 262 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittel- bis hochfest

Schraubensicherung 262

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:262
Rubix:66955
Hersteller:88396
EAN:5010266262697
262 250ML Schraubensicherung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen250 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 262 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittel- bis hochfest


Die LOCTITE® 262 Schraubensicherung ist eine anaerobe Hochleistungsformel, welche speziell dafür entwickelt wurde, Gewindeverbindungen gegen starke Stöße und intensive Vibrationen zu sichern und abzudichten. Die thixotrope, rote Rezeptur ermöglicht eine präzise Anwendung ohne Verlaufen, was sie zur idealen Lösung für kritische Verschraubungen macht. Diese Schraubensicherung bietet eine hohe Festigkeit und gewährleistet eine langanhaltende Fixierung, selbst unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen. Sie ist für alle Metallarten geeignet, einschließlich Edelstahl und Messing. Dank ihrer Toleranz gegenüber leichten Verschmutzungen durch Industrieöle, ist sie auch in weniger idealen Umgebungen einfach anzuwenden. Ein unter UV-Licht fluoreszierender Zusatz erleichtert die Qualitätskontrolle und erhöht die Zuverlässigkeit der Verbindungen.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Rot
• Fixierzeit: 8,0 – 180,0 Minuten
• Viskosität (Brookfield – RVT, @ 25 °C, Spindel 3, 20 U/min, Helipath): 1200 – 2400 mPa.s (cP)
• Empfohlen für: Metall wie Stahl, Edelstahl und Messing

Normen:
Die LOCTITE® 262 Schraubensicherung erfüllt die NSF-Norm, was bestätigt, dass das Produkt gemäß den strengen Anforderungen der National Sanitation Foundation in Bereichen mit indirektem Lebensmittelkontakt eingesetzt werden darf.

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre fortschrittlichen Klebe- und Dichtstoffe für industrielle Montage- und Wartungsanwendungen. Mit einem breiten Portfolio an zuverlässigen Hochleistungsprodukten unterstützt LOCTITE® Fachkräfte dabei, Prozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Marke überzeugt durch technische Expertise, strenge Zertifizierungen und die Verpflichtung, innovative Lösungen auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau zu liefern.
LOCTITE 262 ist eine universell einsetzbare, rote, mittel- bis hochfeste, thixotrope Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 15 Minuten auf Stahl, 8 Minuten auf Messing und 180 Minuten auf Edelstahl. Produktüberwachung durch Fluoreszenz unter UV-Licht. Ideal für Anwendungen, bei denen das Abwandern von Klebstoff unbedingt vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall.

Stärken

• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen für eine sichere Fixierung
• Thixotrope Formel verhindert ein Verlaufen – ideal für vertikale oder komplexe Anwendungen
• Kompatibel mit allen Metalltypen, einschließlich Edelstahl und Messing
• Wirksam selbst bei leichter Verunreinigung durch Industrieöle
• Leichte Erkennung dank UV-Fluoreszenz zur einfachen Qualitätskontrolle
• Sichert nicht nur die Verbindung, sondern dichtet das Gewinde zugleich ab

Anwendungen

Die LOCTITE® 262 Schraubensicherung eignet sich ideal zur Sicherung von metallischen Gewindeverbindungen in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung. Besonders empfehlenswert ist sie in der industriellen Fertigung, bei der Wartung schwerer Maschinen, im Maschinenbau sowie in der Automobilbranche. Dabei ist sie optimal geeignet für Bolzen, Schrauben und Gewindebolzen, welche häufigen Vibrationen oder intensiven Betriebsbedingungen ausgesetzt sind. Sie lässt sich effektiv in Produktionsstätten, an Montagelinien oder bei vorbeugender und korrigierender Wartung anwenden. Ihre Ölverträglichkeit und gute Haftung auch in nicht perfekt sauberen Umgebungen gewährleisten eine langfristige Zuverlässigkeit und Leistung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen250 ml
Trocknungszeit180 min
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
199,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Fassungsvermögen