LOCTITE 270 2L BEUTEL IM KARTON Anaerobe Schraubensicherung hochfest Farbe: grün
Schraubensicherung Bag-in-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Loctite:270 2L
Rubix:66971
EAN:5010266001197

Produktdetails : LOCTITE 270 2L BEUTEL IM KARTON Anaerobe Schraubensicherung hochfest Farbe: grün
LOCTITE 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 2000 ml |
|---|---|
| Trocknungszeit | 10 min |
| Zolltarifcode | 35069190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.126,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.351,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage