840475 FF14 Gewindesicherungsgel mittelfest blau 35 ml

FREIN MOYEN GEL - FF14 Gelförmige Schraubensicherung in der Pumpflasche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:840475
Rubix:3283324
EAN:3660338059186
840475 FF14 Gewindesicherungsgel mittelfest blau 35 ml

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen35 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840475 FF14 Gewindesicherungsgel mittelfest blau 35 ml


Anwendung: Hochviskoses Gel, thixotrop, nicht fließend, selbst in vertikaler Position.
Die thixotrope Formel ermöglicht eine optimale Verteilung des Produkts zwischen den Klebestellen für perfekten Halt.
Normale Gewindesicherung an allen Metallen.
Farbe: Blau.
Eigenschaften der Gelpumpe: Sehr präzise Dosierung durch einfachen Fingerdruck.
Präzises Auftragen an der gewünschten Stelle ohne Risiko, dass der Klebstoff verläuft.
Ideal für schwer zugängliche Stellen.
In allen Positionen (360°) einsetzbar
Eigenschaften:
Basis: Anaerober Klebstoff.
Viskosität: 20000 bis 30000 mPa.s
Mittlere Festigkeitsklasse
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C.
Max. Schraubendurchmesser: M50.
Verpackung: 35-g-Flasche - 100 % recyclingfähig.
Pumpflasche mit Applikatortülle.
In Deutschland hergestellt.

Stärken

Keine Verschmutzung des Gels bei der Anwendung, da kein Einreiben erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen35 ml
Gewicht35 g
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur150 °C
270,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
325,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen