LOCTITE 272 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest hochtemperatur best.

Loctite 272

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:272
Rubix:507403
Hersteller:1008096
EAN:5010266421896
272 250ML Schraubensicherung US-Version
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen250 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 272 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest hochtemperatur best.


Loctite 272 hochtemperaturbeständige, hochfeste Schraubensicherung, Max. Gewindegröße: Bis M80, Festigkeit: Hoch, Losbrechmoment, Schrauben M10: 23Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 40 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +200 C, Gebindegrößen: 50ml, 250ml
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)58,738x28,575x158,750 mm
Fassungsvermögen250 ml
Trocknungszeit40 min
Viskosität15000 mPa s
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur232 °C
Chemikalienbeständigkeitja
209,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std