LOCTITE 262 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittel- bis hochfest
Schraubensicherung 262
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:262
Rubix:66954
Hersteller:135376
EAN:5010266262512

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 262 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittel- bis hochfest
Die LOCTITE® 262 Schraubensicherung ist eine anaerobe Hochleistungsformel, welche speziell dafür entwickelt wurde, Gewindeverbindungen gegen starke Stöße und intensive Vibrationen zu sichern und abzudichten. Die thixotrope, rote Rezeptur ermöglicht eine präzise Anwendung ohne Verlaufen, was sie zur idealen Lösung für kritische Verschraubungen macht. Diese Schraubensicherung bietet eine hohe Festigkeit und gewährleistet eine langanhaltende Fixierung, selbst unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen. Sie ist für alle Metallarten geeignet, einschließlich Edelstahl und Messing. Dank ihrer Toleranz gegenüber leichten Verschmutzungen durch Industrieöle, ist sie auch in weniger idealen Umgebungen einfach anzuwenden. Ein unter UV-Licht fluoreszierender Zusatz erleichtert die Qualitätskontrolle und erhöht die Zuverlässigkeit der Verbindungen.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Rot
• Fixierzeit: 8,0 – 180,0 Minuten
• Viskosität (Brookfield – RVT, @ 25 °C, Spindel 3, 20 U/min, Helipath): 1200 – 2400 mPa.s (cP)
• Empfohlen für: Metall wie Stahl, Edelstahl und Messing
Normen:
Die LOCTITE® 262 Schraubensicherung erfüllt die NSF-Norm, was bestätigt, dass das Produkt gemäß den strengen Anforderungen der National Sanitation Foundation in Bereichen mit indirektem Lebensmittelkontakt eingesetzt werden darf.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre fortschrittlichen Klebe- und Dichtstoffe für industrielle Montage- und Wartungsanwendungen. Mit einem breiten Portfolio an zuverlässigen Hochleistungsprodukten unterstützt LOCTITE® Fachkräfte dabei, Prozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Marke überzeugt durch technische Expertise, strenge Zertifizierungen und die Verpflichtung, innovative Lösungen auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau zu liefern.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Rot
• Fixierzeit: 8,0 – 180,0 Minuten
• Viskosität (Brookfield – RVT, @ 25 °C, Spindel 3, 20 U/min, Helipath): 1200 – 2400 mPa.s (cP)
• Empfohlen für: Metall wie Stahl, Edelstahl und Messing
Normen:
Die LOCTITE® 262 Schraubensicherung erfüllt die NSF-Norm, was bestätigt, dass das Produkt gemäß den strengen Anforderungen der National Sanitation Foundation in Bereichen mit indirektem Lebensmittelkontakt eingesetzt werden darf.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre fortschrittlichen Klebe- und Dichtstoffe für industrielle Montage- und Wartungsanwendungen. Mit einem breiten Portfolio an zuverlässigen Hochleistungsprodukten unterstützt LOCTITE® Fachkräfte dabei, Prozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Marke überzeugt durch technische Expertise, strenge Zertifizierungen und die Verpflichtung, innovative Lösungen auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau zu liefern.
Stärken
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen für eine sichere Fixierung
• Thixotrope Formel verhindert ein Verlaufen – ideal für vertikale oder komplexe Anwendungen
• Kompatibel mit allen Metalltypen, einschließlich Edelstahl und Messing
• Wirksam selbst bei leichter Verunreinigung durch Industrieöle
• Leichte Erkennung dank UV-Fluoreszenz zur einfachen Qualitätskontrolle
• Sichert nicht nur die Verbindung, sondern dichtet das Gewinde zugleich ab
• Thixotrope Formel verhindert ein Verlaufen – ideal für vertikale oder komplexe Anwendungen
• Kompatibel mit allen Metalltypen, einschließlich Edelstahl und Messing
• Wirksam selbst bei leichter Verunreinigung durch Industrieöle
• Leichte Erkennung dank UV-Fluoreszenz zur einfachen Qualitätskontrolle
• Sichert nicht nur die Verbindung, sondern dichtet das Gewinde zugleich ab
Anwendungen
Die LOCTITE® 262 Schraubensicherung eignet sich ideal zur Sicherung von metallischen Gewindeverbindungen in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung. Besonders empfehlenswert ist sie in der industriellen Fertigung, bei der Wartung schwerer Maschinen, im Maschinenbau sowie in der Automobilbranche. Dabei ist sie optimal geeignet für Bolzen, Schrauben und Gewindebolzen, welche häufigen Vibrationen oder intensiven Betriebsbedingungen ausgesetzt sind. Sie lässt sich effektiv in Produktionsstätten, an Montagelinien oder bei vorbeugender und korrigierender Wartung anwenden. Ihre Ölverträglichkeit und gute Haftung auch in nicht perfekt sauberen Umgebungen gewährleisten eine langfristige Zuverlässigkeit und Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 58,738x28,575x158,750 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std