LOCTITE 270 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest Farbe: grün

Schraubensicherung LOCTITE® 270

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:270 BO 250ML EGFD
Rubix:66970
Hersteller:1335906
EAN:5010266000893
270 250ML Schraubensicherung
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen250 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 270 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest Farbe: grün


Loctite 270 Schraubensicherung Hochfest, Für alle Gewindeverbindungen aus Metall, auch Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen und chromfreie Beschichtungen, Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz-, Schneidöle, Ideal zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpengehäusen, Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen, P1 NSF Reg. Nr.: 123006, Max. Gewindegröße: Bis M20, Festigkeit: Hoch, Losbrechmoment, Schrauben M10: 33 Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 10 min., Handfestigkeit auf Messing: 10 min., Handfestigkeit auf Edelstahl: 150 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +180 C, Gebindegrößen: 10ml, 50ml, 250ml
LOCTITE 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen250 ml
Trocknungszeit10 min
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur180 °C
181,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std