LOCTITE 2701 1L FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest Farbe: grün
Gewindesperrender Klebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:2701
Rubix:507492
Hersteller:232664

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 2701 1L FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest Farbe: grün
LOCTITE® 2701 ist ein grüner, niedrigviskoser, gewindesichernder Klebstoff auf Methacrylatbasis mit hoher Festigkeit, insbesondere für chromatierte Oberflächen. Die Klebezeit für Stahl beträgt 10 Minuten, für Messing 4 Minuten und für Edelstahl 25 Minuten. Verträgt leichte Verunreinigungen durch Industrieöle. Geeignet für alle metallischen Verbindungselemente. Fluoresziert unter UV-Licht.
LOCTITE 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Zolltarifcode | 35069190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
689,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
826,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen