LOCTITE 271 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest mittelviskos
Schraubensicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:271
Rubix:178905
Hersteller:135381
EAN:0079340271319

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 271 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest mittelviskos
LOCTITE 271 ist eine rote, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen. Sie erreicht Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 5 Minuten auf Messing und 15 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Losbrechmoment auf Schrauben M10: 26 Nm. Fluoresziert unter UV-Licht.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Trocknungszeit | 15 min |
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Max. Temperatur | 28 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std