LOCTITE 2701 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest Farbe: grün
Schraubensicherung 2701
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:2701
Rubix:66886
Hersteller:135281
EAN:5010266191492



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 2701 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest Farbe: grün
Der LOCTITE 2701 ist ein anaerober Schraubensicherungsklebstoff, welche entwickelt wurde, um Gewindeverbindungen zuverlässig zu sichern und abzudichten. Dank seiner methacrylatbasierten Formulierung mit niedriger Viskosität lässt sich das Produkt präzise auch in feine Gewindegänge einbringen. Seine hohe Festigkeit sorgt selbst auf passivierten Oberflächen, wie Chrom oder Edelstahl, für eine dauerhaft belastbare Verbindung. Der Klebstoff ist zudem unempfindlich gegenüber leichten Ölspuren, was seine Anwendung in industriellen Umgebungen besonders anwenderfreundlich macht. Die UV-Fluoreszenz erleichtert zusätzlich die Qualitätssicherung. LOCTITE 2701 verhindert zuverlässig das selbstständige Lösen von Verbindungen, das Austreten von Medien sowie Korrosion und gewährleistet dabei eine zuverlässige Abdichtung metallischer Gewinde.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Grün
• Fluoreszenz: Ja, unter UV-Licht sichtbar
• Justierzeit: 4,0 – 25,0 Minuten
• Viskosität (Brookfield RVT, @ 25 °C, Spindel 2, 20 U/min): 500 – 900 mPa·s (cP)
• Geeignet für: Metall Stahl, Metall Stahl – Edelstahl, Metall Messing
• Festigkeit: Hoch
• Aggregatzustand: Flüssig
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit für ihre innovativen Klebstofflösungen bekannt. Mit einem Fokus auf industrielle Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® zuverlässige, leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Die breite Produktpalette ist auf unterschiedlichste Anwendungen abgestimmt und macht LOCTITE® zum bevorzugten Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Technisches Know-how und strenge Zertifizierungen stellen sicher, dass die Produkte höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Die Marke steht somit für Innovation, Verlässlichkeit und kompromisslose Performance.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Grün
• Fluoreszenz: Ja, unter UV-Licht sichtbar
• Justierzeit: 4,0 – 25,0 Minuten
• Viskosität (Brookfield RVT, @ 25 °C, Spindel 2, 20 U/min): 500 – 900 mPa·s (cP)
• Geeignet für: Metall Stahl, Metall Stahl – Edelstahl, Metall Messing
• Festigkeit: Hoch
• Aggregatzustand: Flüssig
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit für ihre innovativen Klebstofflösungen bekannt. Mit einem Fokus auf industrielle Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® zuverlässige, leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Die breite Produktpalette ist auf unterschiedlichste Anwendungen abgestimmt und macht LOCTITE® zum bevorzugten Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Technisches Know-how und strenge Zertifizierungen stellen sicher, dass die Produkte höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Die Marke steht somit für Innovation, Verlässlichkeit und kompromisslose Performance.
Stärken
• Hohe Festigkeit – ideal für Verbindungen, die starken Vibrationen oder mechanischen Belastungen ausgesetzt sind
• Niedrige Viskosität – erleichtert das Eindringen in feine Gewinde und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung
• UV-Fluoreszenz – ermöglicht eine schnelle und effektive Qualitätskontrolle
• Unempfindlich gegenüber leichter Ölverschmutzung – reduziert die Anforderungen an die Oberflächenvorbereitung
• Verhindert das selbstständige Lösen, Leckagen und Korrosion in metallischen Verbindungen
• Wirksam auf allen Metallarten – auch Edelstahl und verchromte Oberflächen
• Niedrige Viskosität – erleichtert das Eindringen in feine Gewinde und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung
• UV-Fluoreszenz – ermöglicht eine schnelle und effektive Qualitätskontrolle
• Unempfindlich gegenüber leichter Ölverschmutzung – reduziert die Anforderungen an die Oberflächenvorbereitung
• Verhindert das selbstständige Lösen, Leckagen und Korrosion in metallischen Verbindungen
• Wirksam auf allen Metallarten – auch Edelstahl und verchromte Oberflächen
Anwendungen
LOCTITE 2701 eignet sich ideal für die Montage von metallischen Gewindeverbindungen, welche starken Vibrationen oder hohen Belastungen standhalten müssen. Besonders wirksam ist das Produkt auf Stahl, Edelstahl und Messing. Es ist die optimale Wahl für industrielle Einsatzbereiche, in denen Bauteile mechanisch beansprucht werde, etwa im Maschinenbau, bei Produktionsanlagen, in hydraulischen Systemen oder in Motoren.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 92,989x44,958x222,250 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Trocknungszeit | 25 min |
| Gewicht | 50 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std