LOCTITE 222 50ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 222 50MLniedrigf.Lila
Schraubensicherung 221
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:222 BO 50ML EGFD
Rubix:66905
Hersteller:195743
EAN:3255460222340

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 222 50ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 222 50MLniedrigf.Lila
LOCTITE® 222 ist ein niedrigfester flüssiger Schraubensicherer, der speziell für die Sicherung und Abdichtung von Gewindeverbindungen mit einem Durchmesser von weniger als 6,35 mm (1/4") entwickelt wurde. Das Produkt verhindert zuverlässig das Lösen von Schrauben durch Stöße und Vibrationen, ermöglicht jedoch gleichzeitig eine einfache Demontage mit herkömmlichen Handwerkzeugen. Es eignet sich für verschiedene Metallsubstrate wie Edelstahl und Aluminium und haftet selbst bei einer dünnen Schicht von Korrosionsschutzöl.
Eigenschaften:
LOCTITE® 222 ist ideal für Schrauben mit kleinem Durchmesser aus Metallen mit geringer Festigkeit, wie Aluminium oder Messing. Es bietet eine zuverlässige Lösung für Anwendungen, bei denen eine zerstörungsfreie Demontage erforderlich ist, z. B. bei Einstellschrauben, Senkkopfschrauben oder Madenschrauben.
Dank seiner thixotropen Formel lässt sich das Produkt präzise und kontrolliert auftragen. Nach dem Auftragen verhindert es das Verlaufen des Produkts, selbst unter Belastung und sorgt so für eine stabile und zuverlässige Fixierung. Zudem ist kein Vormischen erforderlich und das Produkt benötigt keine Grundierung, was die Anwendung zusätzlich vereinfacht.
Dieser Schraubensicherer härtet anaerob (d. h. in Abwesenheit von Luft) aus und sorgt auch bei geringen Spaltmaßen für eine sichere Verbindung. Die violette Farbe des Produkts sowie seine UV-Fluoreszenz ermöglichen eine einfache Anwendung und eine präzise Sichtkontrolle. Darüber hinaus ist LOCTITE® 222 kompatibel mit passiven Materialien wie Edelstahl oder beschichteten Oberflächen und kann auch durch eine dünne Schicht von Verunreinigungen hindurch aushärten. Dies macht es zu einer praktischen und effizienten Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Farbe: Violett
• Fluoreszenz: UV-fluoreszierend
• Viskosität, Speed 20 RPM: 1200,0 mPa.s (cP)
• Temperaturbereich: -55 °C bis 150 °C
• Losbrechmoment, M10 auf Stahl: 6 N·m (50 lb·in)
• Restmoment, M10 auf Stahl: 4 N·m (35 lb·in)
• Fixierzeit: 20 Minuten
• Aushärtetyp: Anaerob
Normen:
Dieses Produkt erfüllt folgende Normen:
• ISO 10964: Definiert Prüfmethoden zur Bestimmung des Losbrechmoments und des Restmoments bei Gewindeverbindungen, um sicherzustellen, dass LOCTITE® 222 eine zuverlässige Fixierung gewährleistet und gleichzeitig eine kontrollierte Demontage ermöglicht.
• ISO 10123: Legt Prüfverfahren zur Messung der Scherfestigkeit von Strukturklebstoffen fest und bestätigt, dass LOCTITE® 222 eine hohe Haftung zwischen Metallflächen bietet, selbst unter Belastung.
• ISO 11359-2: Beschreibt den linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Materialien, hier mit einem Wert von 80×10⁻⁶ K⁻¹.
• ISO 8302: Spezifiziert die Wärmeleitfähigkeit von Materialien. Für dieses Produkt beträgt der Wert 0,1 W/(m·K).
• NSF P1 Reg No 123002: Bescheinigt die Eignung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, sofern das Produkt gemäß den Vorschriften verwendet wird.
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies, ist weltweit für ihre innovativen Klebstofflösungen bekannt. Das Unternehmen ist auf Produkte für die Montage und industrielle Instandhaltung spezialisiert und bietet leistungsstarke, zuverlässige Lösungen zur Effizienzsteigerung von Betriebsabläufen. Mit einem umfangreichen Produktsortiment für zahlreiche Anwendungen ist LOCTITE® ein vertrauenswürdiger Partner für Fachkräfte, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die technische Expertise und die hohen Qualitätsstandards der Marke garantieren Produkte, welche den anspruchsvollsten Normen entsprechen. LOCTITE® bietet Innovationen mit den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Eigenschaften:
LOCTITE® 222 ist ideal für Schrauben mit kleinem Durchmesser aus Metallen mit geringer Festigkeit, wie Aluminium oder Messing. Es bietet eine zuverlässige Lösung für Anwendungen, bei denen eine zerstörungsfreie Demontage erforderlich ist, z. B. bei Einstellschrauben, Senkkopfschrauben oder Madenschrauben.
Dank seiner thixotropen Formel lässt sich das Produkt präzise und kontrolliert auftragen. Nach dem Auftragen verhindert es das Verlaufen des Produkts, selbst unter Belastung und sorgt so für eine stabile und zuverlässige Fixierung. Zudem ist kein Vormischen erforderlich und das Produkt benötigt keine Grundierung, was die Anwendung zusätzlich vereinfacht.
Dieser Schraubensicherer härtet anaerob (d. h. in Abwesenheit von Luft) aus und sorgt auch bei geringen Spaltmaßen für eine sichere Verbindung. Die violette Farbe des Produkts sowie seine UV-Fluoreszenz ermöglichen eine einfache Anwendung und eine präzise Sichtkontrolle. Darüber hinaus ist LOCTITE® 222 kompatibel mit passiven Materialien wie Edelstahl oder beschichteten Oberflächen und kann auch durch eine dünne Schicht von Verunreinigungen hindurch aushärten. Dies macht es zu einer praktischen und effizienten Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Farbe: Violett
• Fluoreszenz: UV-fluoreszierend
• Viskosität, Speed 20 RPM: 1200,0 mPa.s (cP)
• Temperaturbereich: -55 °C bis 150 °C
• Losbrechmoment, M10 auf Stahl: 6 N·m (50 lb·in)
• Restmoment, M10 auf Stahl: 4 N·m (35 lb·in)
• Fixierzeit: 20 Minuten
• Aushärtetyp: Anaerob
Normen:
Dieses Produkt erfüllt folgende Normen:
• ISO 10964: Definiert Prüfmethoden zur Bestimmung des Losbrechmoments und des Restmoments bei Gewindeverbindungen, um sicherzustellen, dass LOCTITE® 222 eine zuverlässige Fixierung gewährleistet und gleichzeitig eine kontrollierte Demontage ermöglicht.
• ISO 10123: Legt Prüfverfahren zur Messung der Scherfestigkeit von Strukturklebstoffen fest und bestätigt, dass LOCTITE® 222 eine hohe Haftung zwischen Metallflächen bietet, selbst unter Belastung.
• ISO 11359-2: Beschreibt den linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Materialien, hier mit einem Wert von 80×10⁻⁶ K⁻¹.
• ISO 8302: Spezifiziert die Wärmeleitfähigkeit von Materialien. Für dieses Produkt beträgt der Wert 0,1 W/(m·K).
• NSF P1 Reg No 123002: Bescheinigt die Eignung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, sofern das Produkt gemäß den Vorschriften verwendet wird.
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies, ist weltweit für ihre innovativen Klebstofflösungen bekannt. Das Unternehmen ist auf Produkte für die Montage und industrielle Instandhaltung spezialisiert und bietet leistungsstarke, zuverlässige Lösungen zur Effizienzsteigerung von Betriebsabläufen. Mit einem umfangreichen Produktsortiment für zahlreiche Anwendungen ist LOCTITE® ein vertrauenswürdiger Partner für Fachkräfte, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die technische Expertise und die hohen Qualitätsstandards der Marke garantieren Produkte, welche den anspruchsvollsten Normen entsprechen. LOCTITE® bietet Innovationen mit den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Stärken
• Verhindert zuverlässig das Lösen von Schraubverbindungen bei Stoß- und Vibrationsbelastung und erhöht dadurch die Stabilität von Baugruppen
• Geeignet für kleine Gewindeverbindungen bis 6,35 mm Durchmesser
• Niedrige Festigkeit ermöglicht eine einfache Demontage mit Standardwerkzeugen, erleichtert Wartungsarbeiten und reduziert das Risiko von Materialbeschädigungen, insbesondere bei Aluminium oder Messing
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Metallen, einschließlich passiver Substrate wie Edelstahl, ohne dass eine Grundierung erforderlich ist
• Bleibt auch bei leichten Verunreinigungen wirksam, selbst bei einer dünnen Schicht von Korrosionsschutzöl, wodurch eine aufwendige Reinigung vor der Anwendung entfällt
• UV-Fluoreszenz ermöglicht eine schnelle und präzise Inspektion
• Geeignet für kleine Gewindeverbindungen bis 6,35 mm Durchmesser
• Niedrige Festigkeit ermöglicht eine einfache Demontage mit Standardwerkzeugen, erleichtert Wartungsarbeiten und reduziert das Risiko von Materialbeschädigungen, insbesondere bei Aluminium oder Messing
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Metallen, einschließlich passiver Substrate wie Edelstahl, ohne dass eine Grundierung erforderlich ist
• Bleibt auch bei leichten Verunreinigungen wirksam, selbst bei einer dünnen Schicht von Korrosionsschutzöl, wodurch eine aufwendige Reinigung vor der Anwendung entfällt
• UV-Fluoreszenz ermöglicht eine schnelle und präzise Inspektion
Anwendungen
LOCTITE® 222 eignet sich ideal für folgende Anwendungen:
• Gewindeverbindungen, die Vibrationen ausgesetzt sind, z. B. Schrauben in Pumpen, Getriebegehäusen oder Pressen
• Sicherung von Einstellschrauben, Senkkopfschrauben und Madenschrauben in Bauteilen wie Klemmen, Riemenscheiben, Werkzeughaltern und Steuergeräten
• Verwendung bei Schraubverbindungen mit kleinem Durchmesser oder in metallischen Baugruppen, die eine schnelle und zuverlässige Aushärtung erfordern
• Perfekt für Anwendungen mit einfacher Wartung, da die Verbindung problemlos gelöst werden kann – ideal für regelmäßige Reparaturen oder Anpassungen
• Gewindeverbindungen, die Vibrationen ausgesetzt sind, z. B. Schrauben in Pumpen, Getriebegehäusen oder Pressen
• Sicherung von Einstellschrauben, Senkkopfschrauben und Madenschrauben in Bauteilen wie Klemmen, Riemenscheiben, Werkzeughaltern und Steuergeräten
• Verwendung bei Schraubverbindungen mit kleinem Durchmesser oder in metallischen Baugruppen, die eine schnelle und zuverlässige Aushärtung erfordern
• Perfekt für Anwendungen mit einfacher Wartung, da die Verbindung problemlos gelöst werden kann – ideal für regelmäßige Reparaturen oder Anpassungen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x50x272 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Trocknungszeit | 20 min |
| Viskosität | 1500 mPa s |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Chemikalienbeständigkeit | ja |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std