LOCTITE 278 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest hochtemperatur best.
Schraubensicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:278 250ML
Rubix:507413
EAN:5010266427539

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 278 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest hochtemperatur best.
LOCTITE 278 ist eine grüne, hochfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 20 Minuten auf Stahl, 20 Minuten auf Messing und 60 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Hohe Temperaturbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Trocknungszeit | 60 min |
| Viskosität | 3600 mPa s |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Chemikalienbeständigkeit | ja |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen