LOCTITE 577 50ML TOTTLE (TUBE) Gewindedichtung Anaerobisch Loctite 577 50ML mittelfest gelb
LOCTITE® 577
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:577 TTL 50ML EGFD
Rubix:67070
Hersteller:2068199
EAN:5010266011936

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 577 50ML TOTTLE (TUBE) Gewindedichtung Anaerobisch Loctite 577 50ML mittelfest gelb
Mittelfestes, universell einsetzbares Gewindedichtmittel für gerade/gerade und gerade/konische Gewinde und Fittings. Füllt den Raum zwischen Gewindeteilen und dichtet und sichert gleichzeitig. LOCTITE® 577 ist für das Sichern und Dichten von Metallrohren und -fittings sowie anderen Gewindeverbindungen konzipiert. Das Produkt dichtet Metallrohre und -fittings sofort und mit niedrigem Druck ab. Es kriecht nicht, schrumpft nicht und zerreißt nicht. Es hat eine ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit und bietet weniger Migration von flüssigem Produkt nach der Anwendung.
LOCTITE 577 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt erreicht bei Rohrverbindungen aus Metallen eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen. Geeignet für schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen. Die Beständigkeit gegen chemische und thermische Belastungen ist hervorragend, und das Ablaufen des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das Bauteil ist reduziert.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | -65 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std