LOCTITE 270 10ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 270 10ML hochf. grün
Schraubensicherung LOCTITE® 270
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:270
Rubix:66968
Hersteller:1918991
EAN:5010266009124

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 270 10ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 270 10ML hochf. grün
Loctite 270 Schraubensicherung Hochfest, Für alle Gewindeverbindungen aus Metall, auch Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen und chromfreie Beschichtungen, Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz-, Schneidöle, Ideal zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpengehäusen, Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen, P1 NSF Reg. Nr.: 123006, Max. Gewindegröße: Bis M20, Festigkeit: Hoch, Losbrechmoment, Schrauben M10: 33 Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 10 min., Handfestigkeit auf Messing: 10 min., Handfestigkeit auf Edelstahl: 150 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +180 C, Gebindegrößen: 10ml, 50ml, 250ml
Stärken
Allgemeine Schraubensicherung mit hoher Festigkeit für maximale Effizienz
Verhindert das Lösen von Verbindungen unter Vibrationsbelastung, wie z. B. Schrauben von Pumpen, Getriebegehäusen oder Pressen
Geeignet für alle Metalle, einschließlich passiver Substrate (bspw, Edelstahl, Aluminium, plattierte Oberflächen)
Entwickelt, um eine leichte Verunreinigung durch Industrieöle (z. B. Motoröl, Rostschutzlösungen oder Schneidflüssigkeiten) zu tolerieren
Ermöglicht die Demontage mit Handwerkzeugen
Kann durch Erhitzen auf 300 °C gelöst werden
Entspricht NSF Nr.: 123006
Anwendungen
Schraubensicherung - hohe Festigkeit. Bremst dauerhaft. Empfohlen für alle metallischen Gewindebaugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 57x28x158 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 10 ml |
| Trocknungszeit | 10 min |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std