LOCTITE 268 19G STICK Anaerobe Schraubensicherung hochfest Stickform Farbe: Rot

Schraubensicherung 268

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:268
Rubix:138870
Hersteller:1709314
EAN:5010266007113
268 19G Schraubensicherung Stick
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen19 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 268 19G STICK Anaerobe Schraubensicherung hochfest Stickform Farbe: Rot


Loctite 268 Schraubensicherung hochfest (Stick), Max. Gewindegröße: Bis M50, Festigkeit: Hoch, Losbrechmoment, Schrauben M10: 17Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 5 min., Handfestigkeit auf Edelstahl: 5 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +150 C, Gebindegrößen: 9g, 19g
Schraubensicherung Stick
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen19 ml
Trocknungszeit10 min
Gewicht19 g
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode35061000
23,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std