LOCTITE 586 250ML FLASCHE Anaerobe Gewindedichtung hochfest Farbe: rot
Gewindedichtung 586
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:586
Rubix:463675
Hersteller:88566
EAN:5010266586465

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 586 250ML FLASCHE Anaerobe Gewindedichtung hochfest Farbe: rot
Loctite 586 für Metalle, hochfeste Dichtung, hervorragend auf Messing, Langsam aushärtende, hochfeste Dichtung, Besonders geeignet für Kupfer- und Messingverschraubungen, Maximale Rohrgewindegröße: 2Zoll, Demontage-Festigkeit: Hoch, Einsatztemperaturbereich: -50 C bis +150 C, Losbrechmoment: 15 Nm, Gebindegrößen: 50ml, 250ml
LOCTITE 586 wird für das hochfeste Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet langsam aus und erreicht bei Rohrverbindungen aus Metallen eine Dichtwirkung gegen hohe Drücke. Es ist hervorragend auf Messing und auch für Kupfer geeignet. Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 178x114x163 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std