LOCTITE 572 50ML TOTTLE (TUBE) Gewindedichtung Anaerobisch Loctite 572 50ML mittelfes weiß

Gewindedichtung 572

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:572
Rubix:67061
Hersteller:142611
EAN:5010266572321
LOCTITE 572 TTL 50ML EGFD LOCTITE 572 TTL 50ML EGFD
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 572 50ML TOTTLE (TUBE) Gewindedichtung Anaerobisch Loctite 572 50ML mittelfes weiß


LOCTITE® 572 ist ein speziell entwickeltes Gewindedichtmittel für grobe, metallische Gewindeverbindungen. Die verlängerte Aushärtungszeit ermöglicht eine präzise Justierung nach dem Auftragen, was es ideal für Anwendungen macht, bei denen eine exakte Ausrichtung der Verbindungen erforderlich ist. Es härtet unter Ausschluss von Luft zwischen metallischen Oberflächen aus und verhindert so zuverlässig das Lösen und Austreten von Medien durch Vibrationen oder Stöße. Mit mittlerer Festigkeit sorgt es für eine sichere Verbindung und erlaubt gleichzeitig ein einfaches Demontieren. Empfohlen für Gewinde bis M80, gewährleistet LOCTITE® 572 eine zuverlässige Abdichtung von Rohrleitungen und metallischen Verbindungsstücken. Die thixotrope Formulierung ermöglicht eine präzise Applikation ohne Tropfen oder Verlaufen.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Besondere Merkmale: Thixotrop
• Farbe: Weißlich
• Viskosität (Brookfield - RVT, @ 25 °C, Spindel 6, 20 U/min): 14.400 – 28.600 mPa·s (cP)
• Maximale Gewindegröße: M80
• Festigkeitstyp: Mittelfest
• Aushärtungszeit: Langsam

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und steht für hochleistungsfähige Klebe- und Dichtstoffe für die industrielle Montage und Instandhaltung. Die Marke bietet zuverlässige und leistungsstarke Produkte, welche industrielle Prozesse optimieren und die Effizienz steigern. Dank fortschrittlicher technischer Kompetenz und strenger Qualitätszertifizierungen erfüllt LOCTITE® höchste Industriestandards und verpflichtet sich zu Innovation, Qualität und Sicherheit auf höchstem Niveau.

Stärken

• Sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von metallischen Gewinde- und Rohrverbindungen
• Geeignet für grobe metallische Gewinde bis M80
• Thixotrope Formulierung verhindert Tropfenbildung und erleichtert das Auftragen
• Verlängerte Aushärtungszeit für nachträgliche Justierungen
• Mittelfeste Verbindung – bei Bedarf leicht demontierbar
• Schützt vor Leckagen und dem Lösen durch Vibrationen oder mechanische Einwirkungen

Anwendungen

LOCTITE® 572 ist ideal für den Einsatz in der Sanitärtechnik, der Automobilindustrie sowie im Maschinenbau. Besonders empfohlen wird es zur Abdichtung metallischer Gewindeverbindungen in hydraulischen und pneumatischen Systemen. Es kommt in industriellen Fluidnetzwerken zum Einsatz, bei denen sichere Verbindungen und präzise Anpassungen erforderlich sind. Die verzögerte Aushärtungszeit macht es perfekt für Montagearbeiten mit Justierbedarf vor dem vollständigen Aushärten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)45x50x272 mm
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit540 min
Gewicht50 g
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode35061000
26,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Fassungsvermögen