LOCTITE 570 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung niedrigfest Farbe: opak silberbraun
Gewindedichtung 570
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:570
Rubix:507472
Hersteller:229128
EAN:5010266133560



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 570 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung niedrigfest Farbe: opak silberbraun
LOCTITE® 570 ist ein Gewindedichtmittel auf Methacrylatester-Basis, welches speziell für metallische Rohrgewindeverbindungen entwickelt wurde. Die geringe Festigkeit ermöglicht ein einfaches Lösen der Verbindungen und macht es ideal für Anwendungen, bei denen regelmäßige Wartungen und Demontagen erforderlich sind. Die langsame Aushärtung bietet zudem mehr Flexibilität beim Montieren. Dank seiner thixotropen Eigenschaften bleibt das Produkt dort, wo es aufgetragen wird, was eine saubere und gezielte Anwendung gewährleistet. Mit einem Losbrechmoment von 5,5 Nm eignet sich LOCTITE® 570 für Gewinde bis M80 (80 mm) und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung, selbst in Systemen, die Wasserstoffgas enthalten.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Silber, Braun, Opak
• Viskosität (Brookfield - RVT, bei 25 °C, Spindel 6, 20 U/min): 16.000 - 24.000 mPa·s (cP)
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der KIWA GASTEC QA AR 214-Zertifizierung und ist somit geeignet für den Einsatz in wasserstoffgasführenden Systemen mit Konzentrationen bis zu 100 %.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Premiummarke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Spezialisiert auf Montage- und Wartungsprodukte im industriellen Umfeld, liefert LOCTITE® hochleistungsfähige Lösungen zur Effizienzsteigerung Ihrer Prozesse. Die breite Produktpalette deckt zahlreiche Anwendungsbereiche ab, wodurch LOCTITE® zum zuverlässigen Partner für Fachkräfte wird, die Wert auf Qualität, Sicherheit und höchste technische Standards legen. Durch kontinuierliche Innovation und strenge Zertifizierungen steht LOCTITE® für dauerhafte und leistungsfähige Verbindungslösungen.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Silber, Braun, Opak
• Viskosität (Brookfield - RVT, bei 25 °C, Spindel 6, 20 U/min): 16.000 - 24.000 mPa·s (cP)
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der KIWA GASTEC QA AR 214-Zertifizierung und ist somit geeignet für den Einsatz in wasserstoffgasführenden Systemen mit Konzentrationen bis zu 100 %.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Premiummarke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Spezialisiert auf Montage- und Wartungsprodukte im industriellen Umfeld, liefert LOCTITE® hochleistungsfähige Lösungen zur Effizienzsteigerung Ihrer Prozesse. Die breite Produktpalette deckt zahlreiche Anwendungsbereiche ab, wodurch LOCTITE® zum zuverlässigen Partner für Fachkräfte wird, die Wert auf Qualität, Sicherheit und höchste technische Standards legen. Durch kontinuierliche Innovation und strenge Zertifizierungen steht LOCTITE® für dauerhafte und leistungsfähige Verbindungslösungen.
Stärken
• Geringe Festigkeit für eine einfache Demontage – ideal für Wartungsarbeiten
• Langsame Aushärtung für präzises Justieren und Montieren
• Thixotrope Eigenschaften reduzieren Produktwanderung bei der Anwendung
• Geeignet für metallische Gewinde bis M80 (80 mm)
• Entspricht KIWA GASTEC QA AR 214 – zuverlässige Dichtheit in wasserstoffgasführenden Systemen
• Langsame Aushärtung für präzises Justieren und Montieren
• Thixotrope Eigenschaften reduzieren Produktwanderung bei der Anwendung
• Geeignet für metallische Gewinde bis M80 (80 mm)
• Entspricht KIWA GASTEC QA AR 214 – zuverlässige Dichtheit in wasserstoffgasführenden Systemen
Anwendungen
LOCTITE® 570 ist ideal zur Abdichtung von metallischen Rohrgewindeverbindungen, insbesondere konischen und zylindrischen Gewinden. Das Produkt ist besonders geeignet für Systeme, die regelmäßig gewartet oder demontiert werden müssen, wie etwa in hydraulischen und pneumatischen Anlagen. Empfohlen wird der Einsatz vor allem in den Bereichen Energie, Gasversorgung und Wasserstofftransport, wo eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet sein muss.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x31,500x197,500 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen