736000 Schraubensicherung mittelfest F. Spalt 0,10-0,40 mm Gelb 75G
FILETANCHE Gewindedichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:736000
Rubix:3049823
EAN:3660338017681




Dokumente
Produktdetails : 736000 Schraubensicherung mittelfest F. Spalt 0,10-0,40 mm Gelb 75G
Anwendung: Kompatibel mit der Norm DIN DVGW EN 751-1 über Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen.
Abdichtung von Rohren und Gewindeanschlüssen.
Ersetzt Dichtungshanf, Dichtband und Dichtmasse.
Ermöglicht das einfache Ausbauen der abgedichteten Teile.
Eigenschaften:
Basis: Anaerober Klebstoff.
Viskosität: 24 000 mPa.s (thixotrop).
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C.
Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 15 - 30 min
Aushärtezeit: 1 bis 3 Stunden.
Komplette Aushärtung nach 3 bis 6 Stunden.
Maximales Spiel: 0,40 mm
Losbrechmoment nach DIN 54454: 20 Nm
Druckscherfestigkeit nach DIN 54452: 6 - 13 N/mm²
Berstdruckfestigkeit der Verbindung nach vollständiger Polymerisation.
Verpackung: 75-g-Faltenbalgflasche
In Deutschland hergestellt.
Abdichtung von Rohren und Gewindeanschlüssen.
Ersetzt Dichtungshanf, Dichtband und Dichtmasse.
Ermöglicht das einfache Ausbauen der abgedichteten Teile.
Eigenschaften:
Basis: Anaerober Klebstoff.
Viskosität: 24 000 mPa.s (thixotrop).
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C.
Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 15 - 30 min
Aushärtezeit: 1 bis 3 Stunden.
Komplette Aushärtung nach 3 bis 6 Stunden.
Maximales Spiel: 0,40 mm
Losbrechmoment nach DIN 54454: 20 Nm
Druckscherfestigkeit nach DIN 54452: 6 - 13 N/mm²
Berstdruckfestigkeit der Verbindung nach vollständiger Polymerisation.
Verpackung: 75-g-Faltenbalgflasche
In Deutschland hergestellt.
Stärken
75-g-Flasche
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 75 ml |
|---|---|
| Gewicht | 75 g |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,76 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
143,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std