LOCTITE 272 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest hochtemperatur best.
Gewindekleber AN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:272
Rubix:66972
Hersteller:1008095
EAN:5010266421889

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 272 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest hochtemperatur best.
LOCTITE 272 ist ein anaerober Schraubensicherer in roter Farbe, entwickelt für dauerhafte und zuverlässige Befestigungen auf metallischen Gewindeverbindungen, die Temperaturen bis zu 232 °C ausgesetzt sind. Dank seiner hohen Festigkeit und mittleren Viskosität eignet sich dieses Produkt ideal zur Sicherung großer Befestigungselemente wie Bolzen und Stehbolzen, selbst unter starker Vibration. Die thixotrope Formel ermöglicht eine präzise Applikation ohne Tropfen und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung auf dem Gewinde. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen eng anliegenden Metallflächen aus und bietet dabei eine zuverlässige, dauerhafte Dichtung sowie Schutz vor unbeabsichtigtem Lösen. LOCTITE 272 ist besonders für anspruchsvolle, industrielle Anwendungen geeignet und wird zur Verwendung auf Stahl und anderen Metallen empfohlen. Die offene Zeit erlaubt eine optimale Positionierung der Teile vor der vollständigen Aushärtung.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Rot
• Losbrechmoment, M10-Stahlschrauben: 23,0 N·m
• Offene Zeit: 40 Minuten
• Viskosität (Brookfield – RVT, @ 25 °C, Spindel 4, 20 U/min): 4000 – 15000 mPa·s (cP)
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke der Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre hochwertigen Klebstoffe zur industriellen Montage und Instandhaltung. Die Marke erfüllt die vielfältigen Anforderungen professioneller Anwender mit zuverlässigen, leistungsstarken Produkten, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit technischer Spitzenkompetenz und strengen Zertifizierungen gewährleistet LOCTITE® Leistungen nach den höchsten Industriestandards und steht für innovative Lösungen bei gleichzeitig kompromissloser Qualität und Sicherheit.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Rot
• Losbrechmoment, M10-Stahlschrauben: 23,0 N·m
• Offene Zeit: 40 Minuten
• Viskosität (Brookfield – RVT, @ 25 °C, Spindel 4, 20 U/min): 4000 – 15000 mPa·s (cP)
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke der Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre hochwertigen Klebstoffe zur industriellen Montage und Instandhaltung. Die Marke erfüllt die vielfältigen Anforderungen professioneller Anwender mit zuverlässigen, leistungsstarken Produkten, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit technischer Spitzenkompetenz und strengen Zertifizierungen gewährleistet LOCTITE® Leistungen nach den höchsten Industriestandards und steht für innovative Lösungen bei gleichzeitig kompromissloser Qualität und Sicherheit.
Stärken
• Dauerhafte Sicherung von hochbelasteten Gewindeverbindungen
• Einsetzbar bei hohen Temperaturen bis zu 232 °C
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen – verhindert ungewolltes Lösen
• Zuverlässige Abdichtung von Gewindeverbindungen – kein Austreten von Medien
• Einfaches Auftragen dank mittlerer Viskosität und thixotroper Konsistenz
• 40 Minuten offene Zeit für präzises Positionieren vor der Aushärtung
• Einsetzbar bei hohen Temperaturen bis zu 232 °C
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen – verhindert ungewolltes Lösen
• Zuverlässige Abdichtung von Gewindeverbindungen – kein Austreten von Medien
• Einfaches Auftragen dank mittlerer Viskosität und thixotroper Konsistenz
• 40 Minuten offene Zeit für präzises Positionieren vor der Aushärtung
Anwendungen
LOCTITE 272 wird empfohlen für Anwendungen, bei denen eine dauerhafte Sicherung von metallischen Gewindeverbindungen erforderlich ist, insbesondere bei großen Schrauben und Bolzen. Es eignet sich hervorragend für industrielle Umgebungen mit hohen Temperaturen, konstanten Vibrationen oder starken mechanischen Belastungen. Typische Einsatzbereiche sind die Schwerindustrie, der Maschinenbau, die Automobilindustrie sowie die industrielle Instandhaltung. Es ist besonders geeignet für Stahlverbindungen und garantiert Sicherheit, Beständigkeit und eine hohe Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x50x272 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Trocknungszeit | 40 min |
| Gewicht | 56 g |
| Max. Temperatur | 232 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std