TL43.50 Schrauben

3M™ Scotch-Weld™ Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL43

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100034008
Rubix:2289432
Hersteller:7100034008
EAN:04054596839533
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TL43.50 Schrauben


3M™ Scotch-Weld™ Anaerober Klebstoff zur Schraubensicherung TL 43 ist ein leicht öltoleranter und mittel- bis hochfester 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff.
Oberflächenunempfindliche Cyanacrylat-Klebstoffe härten schnell auf sauren Fügepartnern. Produkt ist weniger auf Oberflächenfeuchtigkeit angewiesen und geeignet für das schnelle Kleben von Naturstoffen. Manche Fügepartner wie Holz, Karton, Leder etc. sind von Natur aus sauer und verzögern oder verhindern den Aushärtungsprozess klassischer Cyanacrylat-Klebstoffe. Cyanacrylat-Klebstoffe härten am besten in einer pH-neutralen Umgebung aus. Bei diesen Produkten hängt die Aushärtungsgeschwindigkeit weniger von der Oberflächenfeuchtigkeit ab als bei Verwendung klassischer Cyanacrylat-Klebstoffe. Sparsamer Auftrag der Cyanacrylat-Klebstoffe führt zu schneller Aushärtung Was sind Cyanacrylat-Klebstoffe? Cyanacrylat-Klebstoffe ermöglichen das schnelle Kleben einer Vielzahl von Werkstoffen und sorgen für hochfeste Fugen und saubere Kleblinien. Und das in Sekunden. Im Allgemeinen bestehen die Produkte aus Cyanacrylat-Monomeren, die bei Kontakt mit Feuchtigkeit (OH Ionen) aushärten. Cyanacrylat-Klebstoffe sind meist 12 Monate ab Versanddatum zu verwenden. 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe dieser Gattung bestehen aus Cyanacrylat-Monomeren. Cyanacrylat-Klebstoffe können mit einem Zusatz (Pyrogene Kieselsäure) versehen werden, um die Viskosität zu erhöhen und gelartige Konsistenz zu erzielen. Cyanacrylat-Klebstoffe härten bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit aus. In dickeren Schichten aufgetragen, verlängert sich ihre Reaktionszeit deutlich. Cyanacrylat-Klebstoffe härten bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit aus. In dünnen Schichten aufgetragen, läuft die Reaktion in besonders kurzer Zeit ab. Schnell gezielt hochfest geklebt: Auftrag erfolgt direkt aus der Flasche Menge von nur einem Tropfen des 3M™ Scotch-Weld™ SI 1500 kann Zugfestigkeit von bis zu 200 bar (2.9000 psi) erzielen.

Stärken


• Blau
• mittel- bis hochfest
• leicht öltolerant feste und strapazierfähige Verbindung zum Sichern und Kleben von Schrauben

Anwendungen

Zur Sicherung aller metrischen und Zollmuttern und -schrauben und zur Verhinderung des vibrationsbedingten Lösens sowie von Leckagen durch die Gewinde.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit30 min
Viskosität18000 mPa s
Max. Temperatur149 °C
40,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,48 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage