LOCTITE 266 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung
Schraubensicherung Hochtemperatur
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:266
Rubix:507399
Hersteller:1117533
EAN:0079340428478

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 266 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung
Hochfeste Schraubensicherung. Oberflächenunempfindlich, hochtemperaturbeständige anaerobe Schraubensicherung. Besonders geeignet für hoch belastete Teile wie Verschraubungen an Getrieben, Baumaschinen oder Eisenbahnen, wo Beständigkeit gegen starke Stoßbeanspruchungen, Vibrationen und Spannungen bei gleichzeitiger Einwirkung von höheren Temperaturen gefordert wird.Es toleriert geringe ölartige und andere Verschmutzungen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Max. Temperatur | 232 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std