LOCTITE 242 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest
Schraubensicherung 242
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:242
Rubix:507393
Hersteller:142505
EAN:5010266242729

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 242 250ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest
Das Schraubensicherungsmittel LOCTITE® 242 wurde speziell entwickelt, um metallische Gewindeverbindungen bis M36 zuverlässig zu sichern. Es ist mit einer Vielzahl von Metallen kompatibel, darunter Stahl, Edelstahl und Messing. Die mittelfeste, anaerobe Formulierung sorgt für eine sichere Fixierung, ermöglicht jedoch gleichzeitig eine Demontage mit handelsüblichen Handwerkzeugen – ideal für Wartungsarbeiten und allgemeine Montageanwendungen. Die thixotrope Konsistenz und die mittlere Viskosität verhindern ein Verlaufen des Produkts nach dem Auftragen und ermöglichen so eine präzise, saubere und einfache Anwendung. Zudem sorgt die schnelle Aushärtung für minimale Stillstandszeiten.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Blau
• Viskosität (Brookfield – RVF, bei 25 °C, Spindel 3, 20 U/min, Helipath): 800 bis 1600 mPa·s (cP)
• Handfestigkeit: 5 bis 20 Minuten
• Empfohlen für die Anwendung mit: Stahl, Edelstahl, Messing
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke der Henkel Adhesive Technologies und weltweit für ihre innovativen Klebstofflösungen bekannt. Spezialisiert auf Produkte für Montage und industrielle Instandhaltung, bietet LOCTITE® leistungsstarke und zuverlässige Lösungen zur Optimierung von Betriebsabläufen. Mit einem breiten Sortiment für verschiedenste Anwendungen ist die Marke ein vertrauensvoller Partner für Fachkräfte, welche ihre Prozesse effizienter gestalten möchten. Die technische Kompetenz und die strengen Zertifizierungen der Marke garantieren höchste Leistungsstandards. LOCTITE® setzt sich konsequent für innovative Lösungen bei gleichzeitig hoher Qualität und Sicherheit ein.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Blau
• Viskosität (Brookfield – RVF, bei 25 °C, Spindel 3, 20 U/min, Helipath): 800 bis 1600 mPa·s (cP)
• Handfestigkeit: 5 bis 20 Minuten
• Empfohlen für die Anwendung mit: Stahl, Edelstahl, Messing
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke der Henkel Adhesive Technologies und weltweit für ihre innovativen Klebstofflösungen bekannt. Spezialisiert auf Produkte für Montage und industrielle Instandhaltung, bietet LOCTITE® leistungsstarke und zuverlässige Lösungen zur Optimierung von Betriebsabläufen. Mit einem breiten Sortiment für verschiedenste Anwendungen ist die Marke ein vertrauensvoller Partner für Fachkräfte, welche ihre Prozesse effizienter gestalten möchten. Die technische Kompetenz und die strengen Zertifizierungen der Marke garantieren höchste Leistungsstandards. LOCTITE® setzt sich konsequent für innovative Lösungen bei gleichzeitig hoher Qualität und Sicherheit ein.
Stärken
• Mittelfeste Sicherung erlaubt einfache Demontage mit Handwerkzeugen
• Thixotrope Formulierung verhindert Tropfen und erleichtert präzises Auftragen
• Mittlere Viskosität sorgt für optimale Benetzung der Gewindegänge
• Schnelle Aushärtung reduziert Stillstandzeiten von Baugruppen
• Kompatibel mit verschiedenen Metallen wie Stahl, Edelstahl und Messing
• Verhindert wirksam das Lösen durch Vibrationen
• Thixotrope Formulierung verhindert Tropfen und erleichtert präzises Auftragen
• Mittlere Viskosität sorgt für optimale Benetzung der Gewindegänge
• Schnelle Aushärtung reduziert Stillstandzeiten von Baugruppen
• Kompatibel mit verschiedenen Metallen wie Stahl, Edelstahl und Messing
• Verhindert wirksam das Lösen durch Vibrationen
Anwendungen
LOCTITE® 242 wird für industrielle Anwendungen auf metallischen Gewindeverbindungen empfohlen – besonders dort, wo eine spätere Demontage vorgesehen ist. Dieses Produkt ist ideal geeignet für Wartungsbereiche, Produktionslinien, Maschinenschraubverbindungen sowie für Arbeiten an Komponenten aus Stahl, Edelstahl oder Messing. Es findet in vielen Industriebranchen Verwendung, z. B. in der Fertigung, im Maschinenbau, in der industriellen Instandhaltung sowie in der Metallverarbeitung. Die anpassungsfähige Handfestigkeit ermöglicht eine flexible Anwendung, selbst unter dynamischen Arbeitsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 178x114x163 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Trocknungszeit | 5 min |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std