829238 Fügemittel Welle/Nabe grün 50ml 0.05-0.15 mm -50°C - +180°C
FIXROUL BLOC Fügeklebstoff für zylinderförmige Werkstücke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:829238
Rubix:3283329
EAN:3660338048227



Dokumente
Produktdetails : 829238 Fügemittel Welle/Nabe grün 50ml 0.05-0.15 mm -50°C - +180°C
Anwendung: Befestigung zylindrischer Elemente: Laufbuchsen, Ringe, Wälzlager, Laufrollen, Einsätze, Buchsen usw.
Farbe: Grün.
Eigenschaften:
Basis: anaerober Klebstoff.
Festigkeitsklasse: hoch.
Viskosität: 400 bis 800 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +200°C.
Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 15 - 30 min
Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 min
Komplette Aushärtung nach: 24 Stunden.
Maximales Spiel: 0,15 mm
Scherfestigkeit nach DIN 54452: 25 - 44N/mm²
Verpackung: 50-g-Flasche
In Deutschland hergestellt.
Farbe: Grün.
Eigenschaften:
Basis: anaerober Klebstoff.
Festigkeitsklasse: hoch.
Viskosität: 400 bis 800 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +200°C.
Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 15 - 30 min
Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 min
Komplette Aushärtung nach: 24 Stunden.
Maximales Spiel: 0,15 mm
Scherfestigkeit nach DIN 54452: 25 - 44N/mm²
Verpackung: 50-g-Flasche
In Deutschland hergestellt.
Stärken
Erhöhter dynamischer Widerstand und gesteigerte Beständigkeit gegenüber Axial- und Radialbeanspruchungen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
307,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen