735998 Fügemittel Welle/Nabe grün 50ml 0.04-0.13 mm -50°C - +150°C

FIX ROUL Fügeklebstoff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:735998
Rubix:3283328
EAN:3660338017698
735998 Fügemittel Welle/Nabe grün 50ml 0.04-0.13 mm -50°C - +150°C

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 735998 Fügemittel Welle/Nabe grün 50ml 0.04-0.13 mm -50°C - +150°C


Anwendung: Fügen von Lagern, Lagerringen, Ritzeln, Wellen usw.
Kann eingesetzt werden, um die Festigkeit bestehender Verbindungen zu erhöhen.
Farbe: Grün.
Eigenschaften:
Basis: Anaerober Klebstoff.
Viskosität: 120 bis 190 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +150 °C.
Komplette Aushärtung nach 12 Stunden.
Maximales Spiel: 0,04 bis 0,13 mm
Losbrechmoment nach DIN 54454: 25 bis 43 Nm
Druckscherfestigkeit nach DIN 54452: 21 bis 38 N/mm²
Verpackung: 50-g-Flasche
In Deutschland hergestellt.

Stärken

Beständig gegenüber Ölen
100%-iger Kontakt an der Schnittstelle für eine gleichmäßige Spannungsverteilung

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
Gewicht50 g
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur150 °C
175,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
210,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen